Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA Internet Security 1 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA Internet Security 1 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch
G DATA Internet Security 1 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999223750
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     C2002ESD12001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

G DATA Internet Security 1 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache: Deutsch
  • Medium: Download
  • Pakettyp: E-Mail
  • Plattform: Windows/Macintosh/Android/iOS
  • Sonstiges: inkl. 1 Jahr Virensignaturen und Produktupdates

G DATA Internet Security 1 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch

Produktbeschreibung:

Next Generation Cyber Security. Ihr starker Schutz im Internet – auf allen Geräten.

Innovativ

Bester G DATA Schutz für Windows: Unsere brandneuen Technologien DeepRay® und BEAST spüren mit künstlicher Intelligenz und Verhaltensanalyse getarnte und bisher unbekannte Schädlinge auf.

Sicher im Netz

Angriffe beim Online–Banking und –Shopping, dubiose Webseiten, verdächtige E–Mails? Kein Problem. Nutzen Sie einfach das Internet, wir kümmern uns um den Rest.

Made in Germany

Ihre Daten sind Ihnen heilig? Können wir gut verstehen. Deshalb legen wir Wert auf höchste Datensicherheit. Und sorgen dafür, dass Ihre Daten auch Ihre bleiben. Garantiert.

Stellen Sie Ihren Schutz selbst zusammen

Stellen Sie Ihre Sicherheitslösung so zusammen, wie sie am besten zu Ihrem Leben passt. Kombinieren Sie die prämierten Antivirus–Programme von G DATA ganz nach Ihren Wünschen und schützen Sie all Ihre Geräte – egal, ob Windows–PC, Mac, Android–Smartphone oder iOS–Tablet.

Ihre Geräte einfach verwalten

In Ihrer Familie nutzt jeder mindestens ein Smartphone und mehrere Computer? Viele Köpfe unter einen Hut zu bringen ist schon kompliziert genug. 

Alle Geräte im Haushalt sollten abgesichert werden. Die Sicherheit muss es nicht sein: Im persönlichen "My G DATA" Bereich lassen sich die Sicherheitslösungen aller Familienmitglieder einfach verwalten. Zum Geburtstag gab es ein neues Tablet? Kein Problem! Buchen Sie schnell und einfach eine weitere Mobile Security hinzu. Außerdem können Sie Ihre Lizenz unter "My G DATA" jederzeit verlängern. Übrigens: G DATA Lösungen für Windows und Android bieten die Möglichkeit, einen kinderfreundlichen Browser einzurichten, nur bestimmte Anwendungen freizugeben sowie die Nutzungszeit des Geräts zu begrenzen.

Beim Surfen

Die starke G DATA Firewall* überwacht alle ein– und ausgehenden Verbindungen, um Sie vor Hackern und Spionage–Software zu schützen. Dazu prüft die Antivirus–Software alle Dateien, die aus dem Web kommen. Schon beim Download stoppt der Virenschutz Bedrohungen wie etwa infizierte Dokumente oder Bilder. So stellen auch unbemerkte Downloads für Sie keine Gefahr mehr dar.

Dabei nutzt Internet Security nicht nur die stündlich aktualisierten Virensignaturen. Neben dem Signaturscan arbeitet unsere Antivirus–Software mit einer Cloud–Lösung*: In diesem Online–Speicher werden Eigenschaften aktueller Dateien gesammelt, die schädlichen Code enthalten. Diese Eigenschaften werden mit denen Ihrer Dateien abgeglichen – und Sie erfahren schnell, ob alles sicher ist.

Und wie schützt G DATA vor gefährlichen Webseiten?

In der Cloud werden zusätzlich Internetadressen gesammelt: Ist eine URL in der Datenbank bekannt als Verteiler schädlicher Inhalte, blockiert unser Browser–Schutz die Seite.

Wenn Cyberkriminelle also versuchen, Sie mit Phishing–Links in die Falle zu locken, haben Sie nichts zu befürchten. Das gilt übrigens auch für Attacken über soziale Netzwerke: Klicken Sie Links von Posts und Werbeanzeigen an, die Schadsoftware enthalten, werden diese nicht geöffnet.

Unabhängig von der Cloud untersucht unser Webschutz alle Daten, die beim Aufrufen einer Webseite an Ihren Computer gesendet werden. So erkennt er gefährliche Inhalte, bevor Sie die Seite öffnen.

Beim Online–Banking und –Shopping

Unser Virenscanner erkennt Banking–Trojaner sofort und gewährleistet umfassenden Schutz beim Online–Banking. Die Verbindung zwischen Ihrer Bank und Ihrem Rechner ist in der Regel verschlüsselt und damit geschützt. Erst in Ihrem Browser wird die Datenübertragung entschlüsselt: ein potenzieller Gefahrenpunkt für Ihren Computer und Ihre Privatsphäre. Cyberkriminelle klinken sich hier mithilfe von Banking–Trojanern in den Prozess ein. Sobald Sie eine Überweisung tätigen, manipulieren die Angreifer die verschickten Daten. Ihr Geld geht dann nicht mehr an den vorgesehenen Empfänger wie einen Onlineshop, sondern landet auf einem anderen Konto.

Unser Virenscanner erkennt die Banking–Trojaner anhand ihrer Merkmale. Ist dieser Schädling bereits bekannt, macht Internet Security die Malware schon beim Download unschädlich. Unsere BankGuard–Technologie* schützt zusätzlich vor noch unbekannten Gefahren: Die Funktion sorgt dafür, dass die Daten in Ihrem Browser nicht gefälscht werden können.

Wie macht BankGuard das?

Banking–Trojaner nehmen Manipulationen in bestimmten Dateien des Arbeitsspeichers vor. G DATA BankGuard erkennt solche Infektionsversuche automatisch und ersetzt den betroffenen Speicherbereich wieder durch das Original.

Beim Empfangen und Verschicken von E–Mails

Auch für Ihre E–Mails bietet Internet Security digitale Sicherheit und sorgt dafür, dass Sie nicht ungewollt private Informationen preisgeben. Unser Virenscanner überprüft nicht nur die Dateien auf Ihrer Festplatte und auf externen Speichern auf schädliche Inhalte, sondern auch Ihre E–Mails. Das gilt für alle Nachrichten, die Sie mit dem E–Mail–Programm auf Ihrem Rechner empfangen und verschicken.

Findet der Scanner nichts, aktiviert sich zusätzlich unsere Anti–Spam–Funktion: Die sogenannte OutbreakShield–Technologie* prüft die E–Mails auf Merkmale, die typisch sind für Spam. Anhand dieser Merkmale errechnet sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei der E–Mail um Spam handelt.

Die Anwendung bewertet diese Ergebnisse und gleicht sie mit einer Datenbank im Internet ab, welche die Muster massenhaft versendeter Viren und Spam–Mails erfasst. So bekämpft die Technologie Schädlinge schon, bevor es dafür aktualisierte Virensignaturen gibt und schließt in Echtzeit die Lücke zwischen dem ersten Versenden eines Massenmailings und seiner Bekämpfung.

* nur unter Windows verfügbar

Systemvoraussetzungen:

Windows 10 / 8.1 / 7 (SP1): Min. 2 GB RAM (32– & 64–Bit), CPU mit x86– oder x64–Architektur

macOS 10.12 und neuer, 2 GB RAM

Android 5 und höher

iOS 12.4 und höher

Für die Installation sowie für Virensignatur– und Software–Updates ist eine Internetverbindung notwendig.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.