Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Cloud Security for Azure VM based Subscription (Mietlizenz) Starter Pack 50 VMs 1 Jahr, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acronis Cloud Security for Azure VM based Subscription (Mietlizenz) Starter Pack 50 VMs 1 Jahr, Multilingual
Acronis Cloud Security for Azure VM based Subscription (Mietlizenz) Starter Pack 50 VMs 1 Jahr, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999022501
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     A5KBEBLOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenz
acronis lizenzen

Acronis Cloud Security for Azure VM based Subscription (Mietlizenz) Starter Pack 50 VMs 1 Jahr, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Cloud Security for Azure Starter Pack - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 50 VMs
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - hybride Cloud-Plattform
  • Anzahl Lizenzen: 50 VMs
  • Sprache: Multilingual
  • Service und Support: Technischer Support

Acronis Cloud Security for Azure VM based Subscription (Mietlizenz) Starter Pack 50 VMs 1 Jahr, Multilingual

Produktbeschreibung:

Acronis Cloud Security for Azure – VM based Subscription License Starter Pack – 50 VMs, 1 Year

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Abonnement–Lizenz
Lizenztyp
Nur Lizenz
Lizenz–Vertragslaufzeit
1 Jahre
Anwendungsklasse
Datensicherung/Komprimierung; Firewall/Security

Weitere Suchbegriffe: Cloud Security, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.325,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.481,79*
€ 2.953,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.444,51*
€ 2.908,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,94*
€ 2.820,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,08*
€ 2.790,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,65*
€ 2.767,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.