Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Linux, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Linux, Multilingual
Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Linux, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999022380
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     SSAAHBLOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Backupsoftware
Acronis Backupsoftware Lizenzen
Acronis Lizenzen
Backup Software

Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Linux, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Cyber Protect Advanced Server - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Rechner
  • Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung, Sicherheitsmanagement
  • Anzahl Lizenzen: 1 Rechner
  • Lizenzpreise: Volumen / Preis pro Lizenz
  • Plattform: Linux, Windows
  • Service & Support: Technischer Support

Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription Rnewal (Mietlizenz)

Produktbeschreibung:

Bitte geben Sie bei Subscription Verlängerungen im letzten Bestellschritt Ihre bestehende Seriennummer oder Zertifikatsnummer an!

Modernisieren Sie Ihre Cyber Security– und Backup–Fähigkeiten mit einer integrierten Cyber Protection–Lösung

Vermeiden Sie Ausfallzeiten, Datenverluste und Sicherheitsverletzungen – und das zu geringeren Kosten!
Acronis Cyber Protect ist die einzige Lösung, die Cyber Security–, Data Protection– und Verwaltungsfunktionen unter einer Benutzeroberfläche integriert, um Endpunkte, Systeme und Daten umfassend schützen zu können. Integration und Automatisierung ermöglichen einen unübertroffenen Schutz, sodass Sie Ihre Produktivität erhöhen und die Gesamtbetriebskosten senken können.

Cyber Security der nächsten Generation
Fortschrittliche KI–basierte Behavioral Detection Engine – ermöglicht die verhaltensbasierte Erkennung von Zero–Day–Malware–Angriffen

Zuverlässiges Backup und Recovery
Image–Backup kompletter Systeme, Datei–Backup, Disaster Recovery und Erfassen spezieller Metadaten für forensische Sicherheitsuntersuchungen

Integrierte Protection Management–Funktionen
URL–Filterung, Schwachstellenbewertungen sowie Patch– und Remote–Verwaltung sind integriert und automatisierbar

Fähigkeiten, die für eine moderne Cyber Protection entwickelt wurden

Antimalware & Antivirus Protection
Schützen Sie Ihre Daten, Applikationen und Systeme proaktiv vor modernen Cyber–Angriffen. Mit Acronis Cyber Protect erhalten Sie einen Echtzeitschutz mit KI–basierten Antiviren–, Antimalware–, Antiransomware– und Anticryptojacking–Technologien, die statische Software–Code– und heuristische Verhaltensanalysen einsetzen, um Bedrohungen zu erkennen.

Ausfallsicheres Patching
Beseitigen Sie das Risiko, dass schlechte Patches ein System unbrauchbar machen. Sie können festlegen, dass ein System vor der Installation neuer Sicherheitspatches/Updates automatisch per Image–Backup gesichert wird. Wenn es sich dann herausstellt, dass einer der Patches ein Problem verursacht, können Sie das System leicht auf den letzten funktionierenden Betriebszustand zurücksetzen.

Forensik–Backup
Erleichtern Sie spätere Analysen nach einem Vorfall, indem Sie zusätzliche digitale Beweise – wie Speicherabbilder (Memory Dumps) und Prozessinformationen – im Rahmen eines speziellen Image–Backups erfassen. Mit dem Forensik–Modus von Acronis Cyber Protect können Sie Compliance–Anforderungen besser erfüllen und interne Untersuchungen schneller durchführen.

Safe Recovery
Vermeiden Sie erneute Infektionen mit Malware, wenn Sie Systeme aus Backups wiederherstellen. Dazu können Sie Ihre Image–Backups und die wiederhergestellten Systeme nach Malware scannen lassen, wobei die neuesten Antimalware–Definitionen automatisch heruntergeladen werden. Wenn Sicherheitslücken gefunden werden, kann die betroffene Maschine automatisch gepatcht werden.

Kontinuierliche Datensicherung (CDP)
Schützen Sie neu erstellte Daten. Der Agent von Acronis überwacht jede Änderung an Ihren Dateien, die bestimmte, zuvor von Ihnen ausgewählte Applikationen durchführen. Diese Änderungen werden dann kontinuierlich in einem speziellen Backup gesichert. Auf diese Weise gehen keine kürzlich erstellten Daten verloren, wie es sonst der Fall wäre, wenn Sie eine Maschine aus einem Image–Backup wiederherstellen müssen, dessen Erstellzeitpunkt schon etwas zurückliegt.

Globale Bedrohungsüberwachung und intelligente Alarmmeldungen
Profitieren Sie vom globalen Netzwerk der Acronis Cyber Protection Operation Centers (CPOCs), indem Sie Alarmmeldungen über Malware–Angriffe, Schwachstellen, Naturkatastrophen und andere globale Schadereignisse abonnieren, die sich auf Ihre Cyber Protection auswirken könnten.

Datenkonformitätsberichte und Data Protection–Karte
Sorgen Sie für regelmäßige Compliance–Berichte, indem Sie ausführliche Informationen über gespeicherte Daten abrufen. Außerdem können Sie die automatische Datenklassifizierung verwenden, um den Schutzstatus von wichtigen Dateien mithilfe einer Data Protection–Karte zu überwachen.

Globale und lokale Positivlisten auf der Basis von Backup–Daten
Scannen Sie Ihre Backups mit unseren fortschrittlichen Antimalware–Technologien (auf der Basis von KI, verhaltensbasierter Heuristik usw.). Dabei werden die speziellen Applikationen Ihres Unternehmens erfasst und automatisch in eine Positivliste aufgenommen, um Falsch–Positiv–Erkennungen bei zukünftigen Abwehrmaßnahmen noch besser zu vermeiden.

Systemvoraussetzungen:

Abhängig von der gekauften Version. Nicht alle Versionen von Cyber Protect unterstützen alle unterstützenden Systeme.

Physical:
Windows Server
Windows Server Essentials
Linux

Virtual:
VMware vSphere
Microsoft Hyper–V
Scale Computing HC3
Citrix XenServer
Red Hat Virtualization
Linux KVM
Oracle VM Server

Applications:
Microsoft Exchange
Microsoft SQL Server
Microsoft SharePoint
Microsoft Active Directory
Oracle Database

Mobile:
iPhone/iPad
Android

Cloud:
Microsoft 365
G Suite
Microsoft Azure
Amazon EC2

Endpoints:
Windows PC
Mac
 

Weitere Suchbegriffe: acronis lizenz, acronis backupsoftware, Advanced Server, Cyber Protect, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 496,27*
€ 563,92*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 519,31*
€ 587,03*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,04*
€ 661,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,01*
€ 627,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.