Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Cyber Appliance 15093 mit 2 Jahre Cyber Infrastructure Subscription


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acronis Cyber Appliance 15093 mit 2 Jahre Cyber Infrastructure Subscription
Acronis Cyber Appliance 15093 mit 2 Jahre Cyber Infrastructure Subscription
Artikel-Nr.:
     7406-999022276
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     ALHBECLOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenz
acronis lizenzen

Acronis Cyber Appliance 15093 mit 2 Jahre Cyber Infrastructure Subscription

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Cyber Appliance 15093 - Wiederherstellungsanwendung
  • Gerätetyp: Wiederherstellungsanwendung
  • Formfaktor: Rack-montierbar - 3U
  • Prozessor: 1 x Intel Atom C3958 - 2 GHz
  • RAM: 32 GB (installiert) / 256 GB (Max)
  • Festplatte: 12 TB x 15 - SATA 6Gb/s
  • Festplatte (zweite): 240 GB x 2
  • Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
  • Kapazität: Unkomprimierter Speicher (TB): 180 ¦ Nutzbare Kapazität (TB): 93 ¦ Nutzbarer Performance-Speicher (TB): 54
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  • Redundante Stromversorgung: Ja

Acronis Cyber Appliance 15093 mit 2 Jahre Cyber Infrastructure Subscription

Produktbeschreibung:

Acronis Cyber Appliance 15093 – 2 Year Software
Subscription License

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software
Anwendungsklasse
Datensicherung/Komprimierung
Lizenztyp
Nur Lizenz
Lizenz–Vertragslaufzeit
2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Cyber Appliance, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19.532,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.773,44*
€ 23.530,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.690,53*
€ 23.431,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.532,92*
€ 23.244,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.