Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embarcadero InterBase 2020 Server Edition Upgrade von Vorversionen 1 zusätzlicher gleichzeitiger User Download Win/Linux, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Embarcadero InterBase 2020 Server Edition Upgrade von Vorversionen 1 zusätzlicher gleichzeitiger User Download Win/Linux, Multilingual
Embarcadero InterBase 2020 Server Edition Upgrade von Vorversionen 1 zusätzlicher gleichzeitiger User Download Win/Linux, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-998683218
Hersteller:
     Embarcadero Technologies
Herst.-Nr.:
     IBMX20EUEWMI9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embarcadero Technologies Entwicklun...
Embarcadero Technologies InterBase
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
embarcadero technologies entwicklun...

Embarcadero InterBase 2020 Server Edition Upgrade von Vorversionen 1 zusätzlicher gleichzeitiger User Download Win/Linux, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InterBase 2020 Server Edition - Upgrade-Lizenz - 1 zusätzlicher Benutzer
  • Produkttyp: Upgrade-Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Datenbanken / Datenbanktools
  • Anzahl Lizenzen: 1 zusätzlicher Benutzer
  • Upgrade von: InterBase Server Edition V. jede frühere Version
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Linux, Windows

Embarcadero InterBase 2020 Server Edition Upgrade von Vorversionen 1 zusätzlicher gleichzeitiger User Download Win/Linux, Multilingual

Produktbeschreibung:

InterBase kombiniert die Geschwindigkeitsvorteile einer Mehr–Generationen–Architektur mit der beruhigenden Sicherheit protokollbasierter Aufzeichnung und Notfallwiederherstellung. Einfache Installation, geringe Anforderungen, automatische Notfallwiederherstellung und Leistungsanpassung, Unicode, integrierte SMP–Unterstützung, SQL 92–Kompatibilität sowie der äußerst geringe Verwaltungsaufwand machen InterBase zur idealen Datenbank für eingebettete und geschäftsrelevante Serveranwendungen in kleinen bis mittleren Unternehmen.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Business–Anwendungen – Datenbanken / Datenbanktools
Produkttyp
Upgrade–Lizenz
Plattform
Linux, Windows
Upgrade von
InterBase Server Edition V. jede frühere Version
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 zusätzlicher Benutzer
Details
ESD

Weitere Suchbegriffe: 2020, InterBase, Embarcadero, Development, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.