Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofax VirtualReScan Elite Desktop Version 5.2 Lizenz 1 Benutzer Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kofax VirtualReScan Elite Desktop Version 5.2 Lizenz 1 Benutzer Win, Multilingual
Kofax VirtualReScan Elite Desktop Version 5.2 Lizenz 1 Benutzer Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-998530643
Hersteller:
     Kofax
Herst.-Nr.:
     VP-D005-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr

Kofax VirtualReScan Elite Desktop Version 5.2 Lizenz 1 Benutzer Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VirtualReScan Elite Desktop - Lizenz - 1 Benutzer Produkttyp: Lizenz Kategorie: Utilites - OCR-Software Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Plattform: Windows

Kofax VirtualReScan Elite Desktop Lizenz 1 Benutzer Win

Produktbeschreibung:

Kofax VirtualReScan (VRS) Elite ist die Kofax–Software zur Verbesserung und Optimierung von Bildern. Kofax VRS Elite reduziert die Zeit für das manuelle Vorbereiten von Dokumenten und verbessert die Qualität der gescannten Bilder. Dies erhöht nicht nur die Produktivität bei manuellem Scannen, sondern verbessert auch die Effizienz der Dokumentenerfassung. Die Qualität der Bilder ist von wesentlicher Bedeutung für die nachfolgende Extraktion von Daten und damit für ihre Abrufbarkeit.

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en)
Technische Details
Plattform
PC
Mac–Kompatibilität
Nein
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Core 2 Duo 2,66 GHz 2048MB
Systemanforderung
Empfohlener Prozessor
Intel Quad Core 2,40 GHz
Kompatible Betriebssysteme
– Microsoft Windows 7 Business 32/64 bit SP 1, – Microsoft Windows 7 Enterprise 32/64 bit SP 1, – Microsoft Windows Vista Business 32/64 bit SP 2, – Microsoft Windows Vista Enterprise 32/64 bit SP 2, – Microsoft Windows Vista Ultimate 32/64 bit SP 2, – Microsoft Windows XP Professional SP 3
Empfohlener RAM
2048 MB

Weitere Suchbegriffe: Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 608,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,19*
€ 723,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,10*
€ 702,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,86*
€ 687,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,33*
€ 635,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.