Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate VLA Maintenance perpetual Download Win, Deutsch (5-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate VLA Maintenance perpetual Download Win, Deutsch (5-49 Lizenzen)
1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate VLA Maintenance perpetual Download Win, Deutsch (5-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-998530071
Hersteller:
     Kofax
Herst.-Nr.:
     MNT-E709G-W00-19-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr

1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate VLA Maintenance perpetual Download Win, Deutsch (5-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kofax OmniPage Ultimate - Wartung (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Wartung - 1 Jahr
  • Kategorie: Utilites - OCR-Software
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe A (5-49)
  • Lizenzprogramm: ScanSoft Diamond Licence Program
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Deutsch
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate

Produktbeschreibung:

Dokumente sind für die Produktivität Ihres Unternehmens und für Ihren Workflow entscheidend. Das Konvertieren von Papierdokumenten in PDF–Dateien kann zu Ineffizienzen führen, die Kosten steigern und eine Neuerstellung erfordern, die sich auf Ihre Produktivität auswirkt. Die digitale Transformation beginnt mit einer professionellen OCR–Lösung für eine präzise Konvertierung von Dokumenten, damit diese für einen reibungslosen Workflow leicht zu bearbeiten sind, durchsucht und freigegeben werden können.
Kofax OmniPage Ultimate ermöglicht es verteilten Unternehmen, Dateien genau zu digitalisieren, sodass nun jedes Dokument leicht konvertierbar, editierbar und durchsuchbar ist. Mit Kofax OmniPage Ultimate kann Ihre verteilte Belegschaft den Zeitaufwand für die Konvertierung von Dateien reduzieren, die Betriebskosten senken und Dokumente verwalten und gemeinsam nutzen.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Utilites – OCR–Software
Produkttyp
Wartung – 1 Jahr
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / Stufe A (5–49)
Lizenzprogramm
ScanSoft Diamond Licence Program
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32–Bit) SP3
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows – Pentium – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2.7 GB
Zusätzliche Anforderungen
DVD–ROM, Scanner, digitale Kamera, Grafikkarte, Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 8.0 oder höher
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Tools & Utilities, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 34,93*
Lager 7406
1 Tag
100
5
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 37,70*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 188,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.