Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998499903 Herst.-Nr.: P26432-01 EAN/GTIN: 4052272002660 |
| |
|
| | |
| Nero Video 2020 Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: Audio & Video > Video
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Nero
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: Nero Video - Der Video-Profi für jedermann!
Nero Video – Der Video–Profi Nero Video lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Videos und Diashows einfach, schnell und professionell umzusetzen. Neu in Nero Video Jetzt hält Nero Video eine ganze Palette besonderer Funktionen für Sie bereit. Mit über 1000 Filmvorlagen und Effekten sind Ihrer Kreativität praktisch keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie noch heute die Vorzüge von Nero Video. Funktionsübersicht Verwalten Machen Sie den Anfang: Bringen Sie Ihre Videos und Bilddateien von mobilen Endgeräten, externen Festplatten, USB–Sticks sowie von Camcordern und HD– und 4K–Kameras ganz einfach auf Ihren Rechner und legen Sie diese mit zahlreichen Informationen wie Aufnahmedatum, Orten oder abgebildeten Personen in Ihrer Medienbibliothek von Nero MediaHome zur weiteren Bearbeitung zentral ab. Hier können Sie jetzt auch Ihre Kinofilme und TV–Serien blitzschnell archivieren und anschauen. Filmtitel und Filmposter werden dabei automatisch angelegt. Jetzt ganz neu: Greifen Sie auf Ihre "OneDrive"–Online–Dateien (Files On Demand) zu und laden Sie Ihre Bilder, Videos und Ihre Musik nur dann herunter, wenn Sie diese im Projekt brauchen. Damit sparen Sie jede Menge Speicherplatz auf Ihrem PC. Erstellen Setzen Sie Ihre Aufnahmen in Szene: Per 1–Click Video Story erstellen Sie perfekte Filme und Diashows im Handumdrehen. Komplett mit Musik, Effekten, Einstieg und Ausstieg können Sie Ihre Filme blitzschnell teilen. Fesseln Sie per Express– oder erweiterter Videobearbeitung Ihr Publikum mit unzähligen Effekten wie Tiltshift, alter Film, Slow Motion, Titel, Übergängen, Audiofiltern, Keyframe–Animationen und vielem mehr. Mit dem neuen 1–Klick Balkenentferner hübschen Sie Ihr Foto– und Videomaterial auf und machen es startklar für das optimale Filmerlebnis am großen TV–Schirm. Vorlagen Einfach und schnell professionelle Videos gestalten: Mit über 1000 Filmvorlagen und weiteren Effekten verleihen Sie Ihren Videos eine ganz persönliche Note. Mit den neuen diversen Filmvorlagen inkl. Effekt–Drop–Zone erstellen sie automatisch ihre ganz persönlichen Filme zu Themen wie Familie, Feste, Kinder, Reisen, Action und mehr. Schwarze Balken im Breitbild–TV sind jetzt passé. Auch Hochkantvideos und –fotos von Ihrem Smartphone können einfach als vertikales Video importiert, bearbeitet und dank vertikalen Videovorlagen perfekt in Szene gesetzt werden. Exportieren & Brennen Beste Filme für glückliche Zuschauer: Auch bei der Formatauswahl gehen Sie mit Nero Video keine Kompromisse ein. Bearbeiten sie Filme in höchster Qualität in 4K, Full HD und SD. Exportieren Sie sogar einzelne Szenen aus langen Filmen in einem Rutsch. Geben Sie Ihren DVD–Videos™ und Blu–ray Discs™ den letzten Schliff durch zahlreiche hochwertige DiskMenüs zu vielen Themen. Dann gestalten Sie Ihre Disk–Hüllen mit dem Nero CoverDesigner ganz nach Ihrem Geschmack und spielen Ihre Video–Disk professionell mit Menü– und Kapitelauswahl auf dem DVD– und Blu–ray–Player im Wohnzimmer ab. Streamen Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal: Nero Video überzeugt mit oscarreifen Streaming–Funktionen. Diashows oder Videos auf dem Fernseher, Musik aus der Medienbibliothek auf dem Smartphone, Videos auf dem Tablet? Alles möglich mit der GratisApp Nero Streaming Player. Mit der ebenfalls kostenlosen App WiFi+Transfer übertragen Sie Ihre Videos und Bilder drahtlos vom Mobilgerät auf den PC und umgekehrt. Beide Apps sind für iOS– und Android–Geräte verfügbar. Abspielen Bestimmen Sie selbst, wann Primetime ist: Ob morgens, mittags oder abends – spielen Sie Audio– und Video–Dateien in den unterschiedlichsten Formaten genau dann ab, wenn Ihnen danach ist. Die Wiedergabe von Fotos, eleganten Diashows, Video–DVDs und von 4K/Ultra HDVideos ist jetzt noch einfacher. Auch Ihr Archiv an Filmen und TV–Serien können Sie einfach verwalten und abspielen, wie es sich für die Primetime nun mal gehört. Internetverbindung benötigt. Lizenz für 1 PC. Features: - Bestimmen Sie selbst, wann Primetime ist!
- Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal!
- Beste Filme für glückliche Zuschauer!
- Einfach und schnell professionelle Videos gestalten!
- Setzen Sie Ihre Aufnahmen in Szene!
- Bringen Sie Ihre Videos ganz einfach auf Ihren Rechner.
Systemvoraussetzungen: Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional oder Ultimate (32/64 Bit), Windows® 8 (32/64 Bit), Windows® 8.1 mit April 2014 Update (32/64 Bit), Windows® 10 (32/64 Bit) 2 GHz AMD oder Intel® processor. 1 GB RAM Für SD–Videobearbeitung und –erstellung: AMD oder Intel® Prozessor mit 2 GHz, 1 GB RAM Für HD–Videobearbeitung und –erstellung: 2 GHz AMD oder Intel® Prozessor, 1 GB RAM 5 GB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten (einschließlich Vorlagen, Inhalten und temporärem Disk–Speicher) Microsoft® DirectX® 9.0–fähige Grafikkarte mit 3D–Beschleunigung, einer Farbtiefe von 16 Bit und mindestens 128 MB Videospeicher erforderlich (32 Bit Farbtiefe, True Color, 256 MB reservierter Video–RAM und Unterstützung für Shader Model 3.0 empfohlen). DVD–Laufwerk für die Installation und Wiedergabe. Laufwerk für beschreibbare oder wiederbeschreibbare CDs, DVDs oder Blu–ray–Disks zum Brennen und Erstellen von Videos DirectX® 9.0c Revision 30 (August 2006) Windows Media® Player 9. Internet Explorer 11 oder höher Internetverbindung benötigt |
| | |
| | | |
| | | |
| |