Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero Recode 2020 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nero Recode 2020 Download Win, Deutsch
Nero Recode 2020 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-998499821
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     P26433-01
EAN/GTIN:
     4052272002677
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Nero Recode 2020 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Burning & CD-DVD > Burningtools
  • Plattform: PC (Win)
  • Version: full version
  • Hersteller: Nero
  • Sprache(n): de
  • Medium: Download/ESD
  • Kurzbeschreibung: Nero Recode ? Der universelle Umwandler!

Nero Recode – Der universelle Umwandler Konvertieren und rippen Sie atemberaubend schnell Videos und Musik in alle Standardformate für Ihre Mobilgeräte. Zusätzlich können Sie Videos mit einem Klick rotieren, trimmen und zuschneiden. Neu in Nero Recode Genervt von Warnmeldungen Ihres PCs, weil er die Datei nicht lesen kann, die Sie abspielen möchten? Nero Recode macht Schluss damit! Ob Video– oder Audio–Dateien, ob für den Import oder Export, ob Smartphone–Aufnahme, DVD–Video™ oder Blu–ray Disc™: Der Spezialist für Rippen und Konvertieren wandelt alles passend für Ihre Endgeräte um. Funktionsübersicht Importieren Ein eingespieltes Team: Importieren Sie einfach die Filme von Ihrer Disc* oder ziehen Sie Ihre Videos und Musik bequem auf den Start–Bildschirm von Nero Recode. Dabei können Sie sich entspannt zurücklehnen, denn Nero Recode erzielt bei jeder importierten Datei von Blu–ray Discs™, AVCHDs, DVD–Videos™ oder Video– und Audiodateien beste Ergebnisse. *Nur für nicht–kopiergeschützte Medien. Rippen Bauen Sie Barrieren ab: Lästiges Umformatieren, um Filme oder Musik auf jedem Gerät abspielen zu können? Vergessen Sie es! Mit der 1–Klick–Konvertierung von Nero Disc to Device in Nero Recode rippen Sie bequem DVDs*, AVCHDs* und Blu–ray Discs™* sowie Audio–CDs passgenau für jedes Ihrer Endgeräte: Gerät anschließen, Titel auswählen, übertragen, fertig! Und für noch mehr Komfort ist das Sortieren und Abspielen Ihrer Musiktitel auf dem Mobilgerät dank Gracenote®–Technologie sogar nach Albumcovern möglich. Auch das Umwandeln von Blu–ray 3D™ Discs in 2D HD– und SD–Formate wird unterstützt. *Nur für nicht–kopiergeschützte Medien. Konvertieren Freiheit für Formate: Sie möchten Ihre Video– und Audiodateien von Ihrem PC einfach auf das Tablet oder Smartphone übertragen und abspielen? Ganz gleich ob Mobilgerät, PlayStation®, Xbox® oder MP3–Player – Nero Recode findet dank neuester Geräteunterstützung immer das passende Format. Jetzt auch ganz neu: Konvertieren Sie Ihre Videodateien auch speziell für die Verwendung in Video–Disks (DVD–Video™, AVCHD, Blu–ray Disc™). Beim Import in Ihre Video– und Video–Disk–Projekte erhöhen sie so die Performance und brauchen beim Brennen nicht mehr ins passende Format zu konvertieren. Legen Sie ganz bequem Joblisten für Ihre geplanten Konvertierungen an und lassen Sie große Konvertierungsjobs mit der Option PC nach Abschluss ausschalten auch über Nacht laufen. Editieren Per Klick zum überarbeiteten Clip: Sie haben das Smartphone beim Filmen falschherum gehalten und nun steht die Aufnahme kopf? Nero Recode stellt mit den einfachen 1–KlickTrimmwerkzeugen fehlerfreie Videos auf die Beine, die Sie drehen, zuschneiden und kürzen können, wie es Ihnen gefällt. Internetverbindung benötigt. Lizenz für 1 PC.

Systemvoraussetzungen:

Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional oder Ultimate (32/64 Bit), Windows® 8 (32/64 Bit), Windows® 8.1 mit April 2014 Update (32/64 Bit), Windows® 10 (32/64 bit) 2 GHz AMD– oder Intel®–Prozessor 1 GB RAM Für SD–Videokonvertierung: 2 GHz AMD– oder Intel®–Prozessor, 1 GB RAM Für HD–Videokonvertierung: Intel® Core™ II Duo 2,2 GHz–Prozessor, AMD Athlon 64 X2 5200+ 2,6 GHz oder schneller, 2 GB RAM Für Ultra HD (4k)–Videokonvertierung: Intel® Core™ i7–2600K (3,4 GHz) oder höher, AMD FX 8320 (3,5 GHz) oder höher, 4 GB RAM 150 MB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten Microsoft® DirectX® 9.0–fähige Grafikkarte mit 3D–Beschleunigung, einer Farbtiefe von 16 Bit und mindestens 128 MB Videospeicher erforderlich (32 Bit Farbtiefe, True Color, 256 MB reservierter Video–RAM und Unterstützung für Shader Model 3.0 empfohlen) CD–, DVD– oder Blu–ray–Disk–Laufwerk für das Kopieren von CDs/DVDs/Blu–rayDisks DirectX® 9.0c Revision 30 (August 2006) Windows Media® Player 9 Internetverbindung benötigt.

Weitere Suchbegriffe: Ahead Nero, Nero, brennsoftware nero, brennsoftware, nero ahead, Tools & Utilities, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,75*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 30,23*
€ 42,00*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.