Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero Media Home 2020 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nero Media Home 2020 Download Win, Deutsch
Nero Media Home 2020 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-998499678
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     P26434-01
EAN/GTIN:
     4052272002646
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Nero Media Home 2020 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Audio & Video > Mediaplayer
  • Plattform: PC (Win)
  • Version: full version
  • Hersteller: Nero
  • Sprache(n): de
  • Medium: Download/ESD
  • Kurzbeschreibung: Der ultimative Medien?Organisator

Nero MediaHome Unlimited – Der Medienorganisator So haben Sie Ihre Medien fest im Griff. Setzen Sie auf bestes Organisieren, Abspielen und Streamen von Musik, Videos, Fotos, Diashows und TV–Serien. Neu in Nero MediaHome Unlimited Setzen Sie der zeitintensiven Suche nach Ihren Urlaubsfotos, dem Lieblingsfilm oder Ihren Musik–Hits ein Ende. Nero MediaHome Unlimited bringt Ordnung in Ihr digitales Leben. Egal ob Musik, Foto, Video, Kinofilm, TV–Serie, Audio–CD oder DVD–Video™, ob PC oder Mobilgerät: Nero MediaHome Unlimited ist die universelle Medienzentrale für das Archivieren, Sortieren, Erstellen und Abspielen Ihrer Dateien. Funktionsübersicht Künstliche Intelligenz Die Zukunft startet jetzt! Ihr PC kann mehr als Sie denken: Mit der Weltneuheit, dem Nero AI Photo Tagger! Jetzt Bilder automatisch verschlagworten lassen – erleben Sie künstliche Intelligenz auf Ihrem lokalen PC in Bestform. Archivieren Finden Sie, statt zu suchen: Geben Sie Ihren Multimedia–Dateien ein Zuhause. Bringen Sie Fotos und Videos drahtlos vom iOS– oder Android–Mobilgerät, per USB von externen Festplatten oder Speichersticks auf Ihren PC. Importieren Sie Musikdateien oder rippen Sie Musik von Audio–CDs – dank der Gracenote®–Technologie sogar mit Original–Albumcover. In übersichtlichen Kategorien archiviert, sortiert nach Aufnahmedatum, Gesichtern, Orten, Favoriten oder persönlichen Schlagworten, finden Sie alle Medien jetzt noch schneller. Auch Windows Media® Player– und iTunes®–Medienbibliotheken lassen sich direkt einbinden. Auch auf Ihre "OneDrive"–Online–Dateien (Files On Demand) können Sie zugreifen und diese nach Wahl direkt herunterladen. Damit sparen Sie jede Menge Speicherplatz auf Ihrem PC. Erstellen Machen Sie Gutes noch besser: Alle Medien an einem Fleck? Dann ist das ein guter Zeitpunkt, um sie schnell noch besser zu machen als bisher. Unterstützt werden Sie dabei in gewohnter Qualität von Nero MediaHome! Verfeinern Sie Fotos mit automatischen Tools und verschiedenen Effekten, erstellen Sie Diashows aus Fotos und Videos und bereichern Sie sie um Musik, Filmdesign–Vorlagen sowie Vor– und Abspann. Erstellen Sie Musik–Playlisten oder ganze Alben mit Fotos oder Videos. Brennen Sie Filmaufnahmen und Diashows als DVDVideo™ oder Blu–Ray Disc™ mit Menü zum Abspielen auf DVD– oder Blu–ray Disc™–Playern. Und brennen Sie Audio–CDs und MP3–Discs sogar samt Original–Albumcover dank integrierter Gracenote®–Technologie. Streamen Starten Sie in das drahtlose Medienvergnügen: Damit Sie überall Zugriff auf Ihre Fotos, Diashows, Musik, Videos, Kinofilme und TV–Serien haben, verlassen Sie sich auf die volle Streaming–Power von Nero! Setzen Sie auf die Nero Streaming Player App für Ihr iOS– und Android–Gerät als Fernbedienung für die Medienbibliothek auf dem PC und spielen Sie einfach alles drahtlos am TV im Wohnzimmer ab. Auch Xbox®, PlayStation® oder andere Geräte im Heimnetzwerk werden unterstützt. Das Schöne dabei: Sie haben Zugriff auf das gesamte, von Ihnen sortierte Medienarchiv. Und finden endlich alles, was Sie suchen. Abspielen Tauchen Sie ab in pausenlose Medienvielfalt: DVD–Videos™, Video–Dateien, Musik, Fotos und Diashows, Kinofilme und TV–Serien – Nero MediaHome spielt für Sie jede Datei in fast jedem Format in bester Ausgabequalität ab. Sie nutzen die integrierte Gracenote®–Technologie, um zu Ihren Songs auf jedem Endgerät das passende Albumcover darzustellen. Darüber hinaus sorgt die kostenlose Nero MediaHome WiFi Sync App dafür, dass Sie alle Dateien drahtlos zwischen iOS– sowie Android–Geräten und Ihrer Medienzentrale austauschen und wiedergeben können. So haben Sie unterwegs und zu Hause immer Zugriff auf Ihre Lieblingsdateien.  Internetverbindung benötigt. Lizenz für 1 PC.

Features:

  • Organisieren, Abspielen und Streamen von Musik, Videos, Fotos, Diashows und TV?Serien.
  • Universelle Medienzentrale für das Archivieren, Sortieren, Erstellen und Abspielen Ihrer Dateien.
  • Bringen Sie Fotos und Videos drahtlos vom iOS? oder Android?Mobilgerät, per USB von externen Festplatten oder Speichersticks auf Ihren PC
  • Erstellen Sie Musik?Playlisten oder ganze Alben mit Fotos oder Videos
  • Erstellen Sie Diashows aus Fotos und Video

Systemvoraussetzungen:

– Windows® 7 Home Premium, Professional oder Ultimate (32– und 64–Bit), Windows® 8 (32/64 bit), Windows® 8.1 mit April 2014 Update (32/64 Bit), Windows® 10 (32/64 bit) – 2 GHz AMD oder Intel® Prozessor – 1 GB RAM – 1 GB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten (einschließlich Vorlagen, Inhalten und temporärem Disk–Speicher) – Erforderlich ist eine DirectX® 9.0–kompatible Grafikkarte mit 3D–Beschleunigung, 16–Bit Farbtiefe und mindestens 128 MB Videospeicher (empfohlen werden 32–Bit, True Color, 256 MB dedizierter Video–RAM und Unterstützung für Shader Model 3.0) – Microsoft Windows® Internet Explorer 7 für Zugriff auf den integrierten Market – CD–/DVD–Disklaufwerk zur Wiedergabe – Laufwerk zum Brennen von beschreibbaren oder wiederbeschreibbaren CDs und DVDs – DirectX® 9.0c Rev. 30 (August 2006) – Windows Media® Player 9 – Internet Explorer 11 oder höher – Drittanbieterkomponenten wie Microsoft Windows® Installer 4.5, Microsoft .NET® 3.5 SP1 und Microsoft Silverlight™ 3 sind auf dem Datenträger der Software enthalten oder werden anderenfalls automatisch heruntergeladen. – Für einige Dienste wird eine Internetverbindung benötigt (DSL–1000 und höher wird empfohlen). Die Kosten für die Internetverbindung trägt der Nutzer. – App Nero Streaming Player und die WiFi + Transfer App: Android 4.4 und höher, iOS 9.0 und höher – Die Unterstützung von OneDrive und Google Drive erfordert ein dediziertes Benutzerkonto und eine Online–Verbindung – Nero Streaming Player App und Nero MediaHome WiFi Sync App : Android 4.0 oder höher, iOS 8.0 oder höher – Nero KnowHow App: Windows® 10 oder höher, Android 4.0 oder höher, iOS 8.0 oder höher – Streaming in höchster Auflösung erfordert Intel Haswell (i7–4770 oder höher). Es wird empfohlen die Streaming–Einstellung im Auto–Modus zu belassen. Wenn das Streaming in höchster Auflösung zu Probleme mit der Systemleistung führt, nutzen Sie einfach eine Einstellung mit geringerer Qualität. Hinweis: – Auf 64–Bit–Betriebssystemen laufen die Applikationen im 32–Bit–Emulations–Modus – Geräte müssen korrekt installiert und vom Betriebssystem erkannt werden, damit sie funktionieren – Die Installation der aktuellen WHQL–zertifizierten Gerätetreiber wird dringend empfohlen.

Weitere Suchbegriffe: Ahead Nero, Nero, brennsoftware nero, brennsoftware, nero ahead, Tools & Utilities, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,75*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 30,27*
€ 42,00*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.