Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero DuplicateManager Photo Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nero DuplicateManager Photo Download Win, Deutsch
Nero DuplicateManager Photo Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-998499643
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     P26436-01
EAN/GTIN:
     4052272002691
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Ahead Nero
Nero

Nero DuplicateManager Photo Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Burning & CD-DVD > Burningtools
  • Plattform: PC (Win)
  • Version: full version
  • Hersteller: Nero
  • Sprache(n): de
  • Medium: Download/ESD
  • Kurzbeschreibung: Bereinigt Ihr Fotoarchiv schnell und zuverlässig

Nero DuplicateManager Photo – bereinigt Ihr Fotoarchiv schnell und zuverlässig Verschwenden Sie nicht Ihre kostbare Zeit mit einem aufgeblasenen Bildarchiv und fehlendem freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte. Nutzen Sie Nero DuplicateManager Photo jetzt und befreien Sie sich von einer Aufgabe, die schon lange fällig ist. Machen Sie Schluss mit unnötigen Bildern Mehr Speicherplatz: dank DuplicateManager Photo verschenken Sie keinen teuren Speicherplatz mehr Mehr Zeit: verschwenden Sie ihre wertvolle Zeit nicht mehr mit manueller Suche Bessere Übersicht: dank smarter Duplicate–Finder–Technologie (exakte, doppelte oder ähnliche Bilder) Mehr Speicherplatz, bessere Übersicht Sie haben Ihre Fotos über Jahre auf Ihrem PC und angeschlossenen Geräten archiviert? Jetzt stellen Sie fest, dass Sie eine ziemlich große Anzahl von doppelten und ähnlichen Bildern auf Ihrem PC haben, die wertvollen Speicherplatz beanspruchen? Seien Sie versichert, dass Sie nicht der Einzige sind, der diese Erfahrung macht. Nero DuplicateManager Photo löst Ihre Probleme schnell und sicher Ihr zuverlässiger Problemlöser Das Problem Jeder, der seinen PC zur Archivierung seiner Fotosammlung von Smartphones, Digitalkameras, USB–Sticks, Online–Speichern und dergleichen verwendet, wird das Problem kennen. Wie viele andere werden Sie wahrscheinlich diese typischen Fälle erlebt haben: Doppelte Bilder aufgehäuft von verschiedenen Geräten Duplizierte Bilder vom Teilen mit Familie und Freunden Kopien von duplizierten Bildern, die versehentlich erstellt wurden Nahezu identische Bilder durch Bildbearbeitung (Filter, Farbkorrektur, etc.) Nahezu identische Bilder durch Größenänderung Nahezu identische Bilder durch Serienaufnahmen Nahezu identische Bilder durch von Ihrem Smartphone importierte HDR–Bildfolgen Nahezu identische Bilder von vielen ähnlichen Motiven Identische Bilder in verschiedenen Bildformaten abgespeichert Die Lösung Um Ihre Situation zu lösen, müssen Sie zuerst Ihre Duplikate identifizieren und dann entscheiden, welche Bilder Sie aufbewahren wollen und was sicher gelöscht werden soll. In vielen Fällen kann dies zu einem sehr zeitintensiven Aufwand werden. Darüber hinaus kann die Entscheidung, was zu behalten und was zu löschen ist, sehr schwierig sein. Nero DuplicateManager Photo löst beide Probleme: Es hilft Ihnen, Ihr Bildarchiv mit exakten doppelten Bildern sowie ähnlichen Bildern schnell und präzise zu bereinigen. So einfach geht‘s Wählen Sie einfach einen oder mehrere Ihrer speziellen Ordner für die Bereinigung und starten Sie die Bilderkennung. Der Bildreinigungsmodus für exakte Duplikate zeigt, was Sie aufbewahren sollten und was sicher zu löschen ist, während die ähnliche Bilderkennung Ihre ähnlichen Bilder bequem automatisch in "Orte", "Serien", "Motive", "Größenänderung", "Formate" und mehr kategorisiert. Dies macht es Ihnen extrem einfach, zu finden, zu vergleichen und zu entscheiden, welche Arten von ähnlichen Bildern Sie behalten und reinigen möchten. Internetverbindung benötigt. Lizenz für 1 PC.

Features:

  • Mehr Speicherplatz. Mehr Zeit. Mehr Übersicht.
  • Doppelte Bilder finden und bereinigen
  • Nahezu identische Bilder von vielen ähnlichen Motiven entdecken

Systemvoraussetzungen:

– Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional oder Ultimate (32/64 Bit), Windows® 8 (32/64 Bit), Windows® 8.1 mit April 2014 Update (32/64 Bit), Windows® 10 (32/64 bit) – 2 GHz AMD– oder Intel®–Prozessor – 1 GB RAM – 5 GB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten (einschließlich temporärem Festplattenspeicher) – Laufwerk zum Brennen von beschreibbaren oder wiederbeschreibbaren CDs, DVDs oder Blu–ray–Disks – Drittanbieterkomponenten wie Microsoft .NET® 4.5.2, Microsoft® DirectX® oder Adobe Flash werden entweder zusammen mit dem Produkt ausgeliefert oder automatisch heruntergeladen – Für einige Dienste wird eine Internetverbindung benötigt. – Die Kosten für die Internetverbindung trägt der Benutzer. – DriveSpan App: Android 4.4 und höher, iOS 9.3 und höher – Nero AirBurn App: Android 4.0 und höher, iOS 8.0 und höher – Nero Streaming Player App and WiFi+Transfer App : Android 4.4 und höher, iOS 9.0 und höher – WiFi+Transfer MAC App: MAC 10.10 Hinweis: – Auf 64–Bit–Betriebssystemen werden Applikationen im 32–Bit–Emulationsmodus ausgeführt – Für die richtige Funktion des Produkts müssen die Geräte korrekt installiert sein und vom Betriebssystem erkannt werden. – Es wird dringend empfohlen, die aktuellen WHQL–zertifizierten Gerätetreiber zu installieren.

Weitere Suchbegriffe: brennsoftware nero, brennsoftware, nero ahead, Tools & Utilities, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 21,69*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 30,10*
€ 41,88*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.