Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998499604 Herst.-Nr.: P26431-01 EAN/GTIN: 4052272002653 |
| |
|
| | |
| Nero Burning ROM 2020 Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: Burning & CD-DVD > Burningtools
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Nero
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: Die Brennsoftware Nr. 1
Nero Burning ROM – Der Brenn–Profi Setzen Sie auf die bewährte Brenntechnologie für bestes Brennen und Kopieren von Daten, Video, Foto und Musik auf CD, DVD und Blu–ray Discs™. Neu in Nero Burning ROM Setzen Sie neue Maßstäbe mit der bewährten Brenntechnologie von Nero Burning ROM! Daten und Musik kopieren, importieren und auf bevorzugte Disc–Typen brennen? Discs erstellen mit höchster Sicherheit? Alles kein Problem für die neueste Version des Nero BrennProfis, die mit SecurDisc 4.0 und vielem mehr für beste Ergebnisse sorgt! Funktionsübersicht Rippen Gehen Sie eigene Wege: Wenn Sie Ihre Audio–CDs und einzelne Musikstücke als Datei auf dem PC, dem Smartphone oder dem MP3–Player benötigen, wandeln Sie sie passgenau und im Handumdrehen in das benötigte Format um! Nero Burning ROM bietet alles: von MP3, MP3 PRO über AAC und FLAC bis hin zu APE – inklusive Songtiteln und Albuminformationen. Dank integrierter Gracenote®–Technologie werden Original–Albumcover in die Audiodatei integriert. So durchsuchen Sie Ihre Playlisten bequem und spielen Ihre Musik ganz entspannt ab. Kopieren Verdoppeln Sie den Mediengenuss: Sie möchten Filme teilen und Ihre Hits im Auto und im Wohnzimmer parat haben? Kopieren* Sie CDs, DVDs und Blu–ray Discs™, die dem Original in Qualität und Sound in nichts nachstehen! Auch Audio–CDs sind schnell reproduziert – inklusive CD–Text und Original–Albuminformation samt Original–Albumcover. *Nur für nicht–kopiergeschützte Medien. Brennen Entfachen Sie das multimediale Feuer: Setzen Sie auf nichts anderes als auf den besten Brennspezialisten für alle Disk–Typen, egal ob Sie Ihre Lieblingserinnerungen auf CD, DVD oder Blu–ray Disc™ verewigen wollen. Erstellen Sie ISO–Images oder brennen Sie Ihre Video–DiscStrukturen und Disc–Images auf neue Datenträger. Noch klangvoller werden auch die gebrannten Audio–CDs, die Sie nicht nur mit automatischer Soundverbesserung, sondern zudem mit Filtern und weiteren Anpassungen auf Ihren Geschmack abstimmen können. Dank Gracenote®–Technologie bringen Sie auch Original–Albumcover auf MP3–CDs und MP3–DVDs für Ihr neues Autoradio. Und mit dem Nero CoverDesigner machen Sie aus Ihren gebrannten Werken auch optisch echte Kunstwerke. Sichern Schützen Sie, was Ihnen lieb ist: Stehen Sie den Profis in Sachen Sicherheit in nichts nach – mit der SecurDisc 4.0–Technologie sind Ihre Dateien in den besten Händen. Dank 256–BitVerschlüsselung nach Industriestandard, digitaler Signatur und Passwortschutz hat niemand außer Ihnen Zugriff auf Ihr gebranntes Datenarchiv. Und da Nero für Langlebigkeit und Lesbarkeit steht, sind dank einstellbarer Datenredundanz selbst verkratzte Discs noch abspielbar. Internetverbindung benötigt. Lizenz für 1 Jahr. Features: - Daten und Musik kopieren, importieren und auf bevorzugte Disc?Typen brennen
- Discs erstellen mit höchster Sicherheit
- Kopieren* Sie CDs, DVDs und Blu?ray Discs™
- Erstellen Sie ISO?Images
Systemvoraussetzungen: – Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional oder Ultimate (32/64 Bit), Windows® 8 (32/64 Bit), Windows® 8.1 mit April 2014 Update (32/64 Bit), Windows® 10 (32/64 bit) – 2 GHz AMD– oder Intel®–Prozessor – 1 GB RAM – 500 MB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten (einschließlich temporärem Festplattenspeicher) – Laufwerk zum Brennen von beschreibbaren oder wiederbeschreibbaren CDs, DVDs oder Blu–ray–Disks – Drittanbieterkomponenten wie Microsoft Windows® Installer 4.5 werden entweder zusammen mit dem Produkt ausgeliefert oder automatisch heruntergeladen – Für einige Dienste wird eine Internetverbindung benötigt. – Die Kosten für die Internetverbindung trägt der Benutzer. – Nero AirBurn App: Android 4.0 und höher, iOS 6.0 und höher – Nero Burning ROM Manual App: Android 4.0 und höher, iOS 8.0 und höher – Nero KnowHow App: Windows® 10 oder höher, Android 4.0 oder höher, iOS 8.0 oder höher Hinweis: – Auf 64–Bit–Betriebssystemen werden Applikationen im 32–Bit–Emulationsmodus ausgeführt – Für die richtige Funktion des Produkts müssen die Geräte korrekt installiert sein und vom Betriebssystem erkannt werden. – Es wird dringend empfohlen, die aktuellen WHQL–zertifizierten Gerätetreiber zu installieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| |