Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFI Kerio Connect Subscription 1 Jahr Download Win/Mac/Linux, Multilingual (10-19 Units)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GFI Kerio Connect Subscription 1 Jahr Download Win/Mac/Linux, Multilingual (10-19 Units)
GFI Kerio Connect Subscription 1 Jahr Download Win/Mac/Linux, Multilingual (10-19 Units)
Artikel-Nr.:
     7406-997893698
Hersteller:
     GFI Software
Herst.-Nr.:
     KCONN10-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
kommunikation gesamtübersicht

GFI Kerio Connect Subscription 1 Jahr Download Win/Mac/Linux, Multilingual (10-19 Units)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kerio Connect - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Internet- & Kommunikationsanwendungen - Web- und E-Mail-Server, E-Mail-Clients & Dienstprogramme
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 10-19 Lizenzen

GFI Kerio Connect Subscription 1 Jahr Download Win/Mac/Linux, Multilingual (10–19 Units)

Produktbeschreibung:

Sichere E–Mails im Geschäftsformat, Kalender & Zusammenarbeit ohne hohe Kosten – Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (SMBs) entwickelt 

KerioConnect ist ein Mailserver und ein All–in–One–Tool für die Zusammenarbeit, das von mehr als 30.000 Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Es kann auf mehreren Betriebssystemen installiert werden, darunter Windows, Mac OS und Linux.

KerioConnect hat genau die richtige Größe für KMUs mit kleineren Budgets und begrenztem IT–Personal. Es ist einfach zu verwalten, leicht zu implementieren und kostet in der Regel weniger als die Lösungen der "großen Marken".

Entdecken Sie die wichtigsten Features von KerioConnect:

E–Mail, Kalender, IM und mehr 
KerioConnect bietet alle Merkmale und Funktionen einer Collaboration– und Messaging–Lösung ohne die Komplexität und den hohen Preis anderer Systeme.
E–Mail ist integriert mit gemeinsamen Kalendern und Terminen, Kontaktverwaltung, Aufgaben, Notizen, gemeinsamen und öffentlichen Ordnern sowie Instant Messaging.
Synchronisieren Sie Nachrichten per direktem Push auf ein mobiles Gerät Ihrer Wahl über Microsoft ActiveSync(R).
Instant Messaging ist XMPP–kompatibel und kann von verschiedenen Chat–/IM–Anwendungen von Drittanbietern auf Desktop– und Mobiltelefonen genutzt werden.

Einfache Bereitstellung, Verwaltung und Nutzung
Sie können KerioConnect in 10 Minuten installieren, und die Benutzer können in nur 10 weiteren Minuten loslegen.
KerioConnect kann vor Ort oder in von Partnern gehosteten Cloud–Umgebungen implementiert werden.
Bereitstellung für Benutzer auf Mac, Windows oder Linux; plus volle Unterstützung für Outlook (Windows und Mac) und viele andere IMAP– oder POP–kompatible E–Mail–Programme.
Die webbasierte Verwaltung von KerioConnect ist einfach und kann sogar von einem Tablet aus konfiguriert werden.

Integrierte Sicherheit für Ihre geschäftlichen E–Mails
Mit SSL–Verschlüsselung, S/MIME, Anti–Spam– und Anti–Virus–Tools sind Sie vor Hackerangriffen sowie bösartigen Angriffen geschützt und können sicher sein, dass Ihre E–Mails vertrauenswürdig sind.
Automatisierte Backups mit granularen Wiederherstellungsoptionen sorgen für eine schnelle und einfache Wiederherstellung nach allen Arten von Katastrophen.
Die serverweite Archivierung verhindert Datenverluste und hilft Unternehmen dabei, die gesetzlichen Vorschriften zur Aufbewahrung von E–Mails einzuhalten.

Weitere Suchbegriffe: Kerio Connect, GFI Software, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 27,06*
Lager 7406
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 36,85*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 368,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.