Erstellen Sie innovative eigene Apps für Ihren Arbeitsplatz.
FileMaker Pro Advanced ist das Werkzeug, mit dem Sie eine eigene App erstellen. Sie verwenden FileMaker Pro Advanced, um auf Ihre App auf einem Windows– oder Mac–Computer zuzugreifen.Beginnen Sie mit dem Import von Daten aus einer Tabellenkalkulation oder verwenden Sie eine der integrierten starter–apps, um Kontakte, Bestände, Meetings etc. zu verwalten. Oder bauen Sie eine neue App sogar von Anfang an neu auf.
FileMaker Pro Advanced beinhaltet eine Reihe fortschrittlicher Werkzeuge, die Sie bei der Konzeption und der Entwicklung eigener Apps schnell und einfach unterstützen. Zudem erhalten Sie überzeugende Analysefunktionen, leistungsstarke Diagnosewerkzeuge u. v. m.
Neue Funktionen:
Neue Benutzeroberfläche für den Import von Daten
Ordnen Sie importierte Quelldaten mit Hilfe des Dialogfelds „Zuordnung der Importfelder“ einfacher FileMaker–Feldern zu.
Bestimmte App beim Start öffnen
Bieten Sie Ihren Benutzern eine leichtere Auffindbarkeit von Apps. Öffnen Sie eine bestimmte eigene App beim Öffnen von FileMaker Pro Advanced.
Dateiversionsvergleich
Verwenden Sie einen Preview–Release–Scriptschritt, um die Kopie einer FileMaker–Datei in XML–Format zu speichern. Verwenden Sie die XML–Datei, um Änderungen zwischen Dateiversionen einfacher vergleichen zu können.
Dateibasierte Scriptschritte
Erstellen Sie Scripts, die externe Datendateien lesen, schreiben und verwalten, um Protokolldateien zu schreiben oder Daten in einem eigenen Format zu exportieren.
Scriptfehlerprotokollierung
Debuggen Sie Ihre Workflow–Automatisierung einfacher. Verwenden Sie einen Vorschau–Scriptschritt, um Informationen über Scriptfehler in eine Protokolldatei zu schreiben.
Formelfunktion „Solange“
Wiederholt die Logik, solange die Bedingung wahr ist, und gibt dann das Ergebnis zurück. Ersetzt den Bedarf einiger rekursiver eigener Funktionen.
Formelfunktion „Setze Rekursion“
Setzt die maximale Anzahl an Iterationen für Rekursion und Schleifen innerhalb eines Ausdrucks. Standardgrenzwert sind 50.000 Iterationen, die mit dieser Funktion nach oben und unten korrigiert werden können.
Neuer verwalteter Sicherheitszugriff
Diese neue Berechtigung gestattet es Entwicklern, die Kontozugriffsverwaltung an andere Teammitglieder auszulagern, ohne auf andere Teile der Datei vollen Zugriff zu gewähren.
Neues Dialogfeld „Sicherheit verwalten“
Das optimierte Dialogfeld „Sicherheit verwalten“ macht die Zugriffsverwaltung für Ihre eigenen Apps effizienter.
Sicherheitsverbesserungen bei Plugins Über das Plug–in SDK können Entwickler Plugins digital signieren. Benachrichtigungen warnen Benutzer, bevor sie ein nicht signiertes Plugin laden.
Standard–Dateizugriffsschutz
Verhindern Sie den Zugriff von anderen FileMaker–Dateien auf die Daten und Schemata in Ihrer eigenen App. Die Option „Für Verwendung von Verweisen auf diese Datei volle Zugriffsrechte verlangen“ ist jetzt standardmäßig in neu erstellten Dateien aktiviert.
Funktionen:
Direkter Einstieg
Erstellen Sie die App ganz nach Ihren Vorstellungen mit Hilfe der grafischen Oberfläche, flexibler Designwerkzeuge, integrierter Starter–Apps und einsatzbereiter Designs.
Importieren vorhandener Daten
Ziehen Sie Ihre bestehenden Daten in eine FileMaker–App. Importieren Sie Datentypen wie .CSV, Tab, XML, ODBC und Microsoft Excel.
Integrierte Berichtswerkzeuge
Erstellen Sie einfach mit den integrierten Berichts– und Diagrammwerkzeugen Auswertungsberichte, farbige Diagramme und Executive–Dashboards. Sie können Informationen sogar in Excel– und PDF–Format speichern.
Sicherheit direkt aus der Box
Zentralisieren Sie Ihre Informationen und greifen Sie dank bewährter Verschlüsselungsstandards sicher darauf zu. Verwalten Sie Gruppen– oder einzelne Benutzerrechte – selbst für ein einzelnes Feld.
Gemeinsame Nutzung im Team
Erstellen Sie maßgeschneiderte Apps für iPad, iPhone, Windows, Mac und das Web, die nahtlos zusammenarbeiten. Nutzen Sie Ihre App sicher gemeinsam mit anderen über FileMaker Cloud oder FileMaker Server.
Integration mit anderen Programmen
Über leistungsstarke REST–APIs schaffen Sie Verbindungen zu beliebten Apps und Web–Diensten. Erstellen Sie zudem 2–Wege–Live–Verbindungen mit Microsoft SQL Server–, Oracle–, MySQL–, PostgreSQL– und IBM DB2–Datenquellen.
Erweiterte Funktionen:
Script–Debugger
Arbeiten Sie im Handumdrehen Problembereiche in Scripts und Script–Triggern direkt im Scriptarbeitsbereich heraus. Schalten Sie Script–Trigger während des Debuggings aus, um den Prozess der Fehlerbehebung optimal abzustimmen.
Datenanzeige
Kontrollieren Sie Felder, Variablen und Formeln bei der Problembehebung.
Datenbankverschlüsselung
Aktivieren Sie die AES 256–Bit–Verschlüsselung, um Daten in FileMaker Cloud , FileMaker Server oder einem FileMaker–Client zu schützen.
Angepasste Menüs
Erstellen, ändern oder löschen Sie bestimmte Menüeinträge oder ganze Menüsets.
Eigene Funktionen
Erstellen Sie Ihre eigenen Funktionen und kopieren Sie sie in eine beliebige FileMaker Pro–Datei oder importieren Sie sie.
Datenbank–Design–Report
Erstellen Sie umfassende Berichte zu allen Elementen des Datenbankschemas.
Kioskmodus
Erstellen Sie Anwendungen, bei denen alle Menüs ausgeblendet sind.
Unterstützte Sprachen: Chinesisch (Kurzzeichen), Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch und Spanisch.
Systemvoraussetzungen:
Hinweis: macOS Sierra 10.12 wird nicht mehr unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem, bevor Sie auf FileMaker Pro 18 Advanced upgraden.
Zertifiziertes Betriebssystem:*
Windows 10 Pro Edition
Windows 10 Enterprise Edition 32–Bit und 64–Bit October 2018 Update
Windows 8.1 Standard Edition
Windows 8.1 Pro Edition Systemupdates 7405–2919355 und 7405–2999226
Windows 7 SP1 Professional Edition
Windows 7 SP1 Ultimate Edition Systemupdate 7405–2999226
macOS Catalina 10.15
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
*Die Angaben beziehen sich auf die mindestens erforderlichen Betriebssystemversionen. FileMaker Pro Advanced kann auch auf neueren Betriebssystemen eingesetzt werden, die von FileMaker, Inc. zertifiziert sind. Nicht in der Tabelle genannte Betriebssysteme wurden nicht getestet und werden somit nicht weiter unterstützt.
Hardware–Anforderungen:
Windows CPU: 1 GHz oder schnellerer x86– oder x64–Bit–Prozessor und RAM: 1 GB, RAM: 2 GB oder mehr (empfohlen)
Mac RAM: 2 GB, RAM: 4 GB oder mehr (empfohlen)
Ausführliche und aktuelle Systemanforderungen finden Sie hier.