Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL 10 GBASE SFP+ 1m Glasfaserkabel Schwarz Dell Twinaxial-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWALL 10 GBASE SFP+ 1m Glasfaserkabel Schwarz Dell Twinaxial-Kabel
SonicWALL 10 GBASE SFP+ 1m Glasfaserkabel Schwarz Dell Twinaxial-Kabel
Artikel-Nr.:
     7406-994464860
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     01-SSC-9787
EAN/GTIN:
     0758479097877
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 1m
sfp+ kabel
dell sfp+ kabel

SonicWALL 10 GBASE SFP+ 1m Glasfaserkabel Schwarz Dell Twinaxial-Kabel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall Direktanschlusskabel - 1 m Typ: Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Länge: 1 m Anschluss: SFP+ - männlich Stecker (zweites Ende): SFP+ - männlich

SonicWALL 10 GBASE SFP+ 1m Glasfaserkabel Schwarz Dell Twinaxial–Kabel

Produktbeschreibung:

(keine Lagerware – bitte frühzeitig bestellen)

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 135,73*
€ 172,75*
Lager 7406
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,87*
€ 172,76*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.