Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SonicWall SFP/SFP+ Modules 10GB SFP+ Copper with 1M Twinax Cable (keine Lagerware - bitte frühzeitig bestellen) (01-SSC-9787)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1698807
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     01-SSC-9787
EAN/GTIN:
     0758479097877
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 1m
sfp+ kabel
dell sfp+ kabel

Übersicht

Kurzinfo  SonicWall - Direktanschlusskabel - SFP+ (M) bis SFP+ (M) - 1 m - twinaxial
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  SonicWall
Hersteller Art. Nr.  01-SSC-9787
EAN/UPC  0758479097877

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SonicWall Direktanschlusskabel - 1 m
Typ  Direktanschlusskabel
Technologie  Twinaxial
Länge  1 m
Anschluss  SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)  SFP+ - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Direktanschlusskabel
Technologie  Twinaxial
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)  SFP+ - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Direktanschlusskabel
Technologie:
Twinaxial
Länge:
1 m
Anschluss:
SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende):
SFP+ - männlich
Weitere Suchbegriffe: sfp+, sonicwall, 9787, 01ssc9787, dell, direktanschlusskabel, twinaxial, twinax, cable, sfp/sfp+, modules, 10gb, copper, with, sfpsfp, twinaxialkabel, 10gbase, stock, please, order, early, keine, lagerware, bitte, frühzeitig, bestellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,03*
€ 172,79*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,04*
€ 172,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.