| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994403472 Herst.-Nr.: WORI-PF1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OriginLab OriginPro 2017 Box-Pack 1 Benutzer Win CD Nur Lizenz 1 Jahre Artikeldetails: - Produktbeschreibung: OriginPro 2017 - Box-Pack - 1 Benutzer Produkttyp: Box-Pack Kategorie: Business-Anwendungen - Datenanalyse & Business Intelligence Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Plattform: Windows
OriginLab OriginPro 2017 Box–Pack 1 Benutzer Win CD Nur Lizenz 1 Jahre Produktbeschreibung: OriginPro ist die Datenanalyse– und Grafiksoftware, für die sich über eine halbe Million Wissenschaftler und Ingenieure in der Industrie, in der Lehre und in Laboren weltweit entscheiden. OriginPro bietet eine bedienfreundliche Oberfläche für Einsteiger und kombiniert dies mit der Möglichkeit für den Anwender, bei wachsender Vertrautheit mit der Software erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen vorzunehmen. Diagramme und Analyseergebnisse von OriginPro können automatisch bei Daten– bzw. Parameteränderung aktualisiert werden. Dadurch wird das Erstellen von Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben oder das Durchführen von Stapeloperationen von der Bedienoberfläche aus ohne die Notwendigkeit einer Programmierung ermöglicht. Technische Details: Allgemein Kategorie Business–Anwendungen – Datenanalyse & Business Intelligence Lizenzierung Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows NT 4.0 oder später, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Hardwareanforderungen Pentium – 1 GHz – RAM 512 MB – HD 350 MB Zusätzliche Anforderungen CD–ROM, Internet Explorer 4.01 oder höher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modelling & CAD, Office & Büroanwendungen, Software |
| | |
| |