Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Jahre Corel CorelSure Maintenance Update als neue Release-Fassung für Painter 1 Benutzer Volumen 1-4 Lizenzen Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Jahre Corel CorelSure Maintenance Update als neue Release-Fassung für Painter 1 Benutzer Volumen 1-4 Lizenzen Multilingual
2 Jahre Corel CorelSure Maintenance Update als neue Release-Fassung für Painter 1 Benutzer Volumen 1-4 Lizenzen Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-994163652
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCPTRMLPCM1MNT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Bildbearbeitung Lizenzen
Corel Lizenzen
Corel Painter

2 Jahre Corel CorelSure Maintenance Update als neue Release-Fassung für Painter 1 Benutzer Volumen 1-4 Lizenzen Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CorelSure Maintenance - Update als neue Release-Fassung - für Corel Painter - 2 Jahre
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung
  • Volle Vertragslaufzeit: 2 Jahre
  • Lokalisierung: Multi-Lingual
  • Software-Titel: Corel Painter
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 1-4 Lizenzen

2 Jahre Corel CorelSure Maintenance für Painter

Produktbeschreibung:

Profitieren Sie von der unglaublichen Sammlung realistischer und visionärer Künstlermaterialien in Painter® 2017. Wechseln Sie mühelos von traditioneller zu digitaler Kunst. Malen Sie mit dickflüssigen Ölfarben oder zerfließenden Aquarellfarben und tragen Sie strukturierte Malstriche auf, die Ihre Motive zum Leben erwecken. Wählen Sie unter neuen Arbeitsbereichsanordnungen mit speziellen Werkzeugen für die Bereiche Illustration, Kunst, Konzept, Manga und Fotokunst. Eignen Sie sich dank integrierter Lernressourcen schnell die nötigen Grundlagen an. Nutzen Sie die Leistung und Geschwindigkeit einer nativen 64–Bit–Anwendung, die auf dem Mac und dem PC eingesetzt werden kann und mit Photoshop–Dateien und Dual–Monitoren kompatibel ist. Eröffnen Sie sich mit diesem unvergleichlich ausdrucksstarken Malprogramm neue künstlerische Möglichkeiten.

Technische Details:

Lizenz
Lizenzebenenkauf erforderlich
1 – 4
Lizenzterm
2 Jahr(e)
Funktionen
Plattform
PC/Mac
64–Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Athlon,Core 2 Duo
Minimum Prozessor
Intel
Min. benötigter Festplattenplatz
750 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Empfohlener RAM
8192 MB
Empfohlener hard disk Platz
1 GB
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks

Weitere Suchbegriffe: Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, bildbearbeitung mac, corel lizenzen, Painter, Corel, Grafik & Multimedia, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corel
LCPTRMLPCM2MNT2
ab € 96,94*
Zubehör
Corel
LCPTRMLPCM3MNT2
ab € 91,78*
Zubehör
Corel
LCPTRMLPCM4MNT2
ab € 81,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.