Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Backup for AnyServer to Cloud Erneuerung der Abonnement-Lizenz 1 Jahr Kapazität: 500 GB gehostet ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acronis Backup for AnyServer to Cloud Erneuerung der Abonnement-Lizenz 1 Jahr Kapazität: 500 GB gehostet ESD
Acronis Backup for AnyServer to Cloud Erneuerung der Abonnement-Lizenz 1 Jahr Kapazität: 500 GB gehostet ESD
Artikel-Nr.:
     7406-994158988
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     CLAAQALOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Backupsoftware
Acronis Backupsoftware Lizenzen
Acronis Lizenzen
Backup Software

Acronis Backup for AnyServer to Cloud Erneuerung der Abonnement-Lizenz 1 Jahr Kapazität: 500 GB gehostet ESD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Backup for AnyServer to Cloud - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - Kapazität: 500 GB Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung Installationstyp: Gehostet - BaaS Anzahl Lizenzen: Kapazität: 500 GB Lizenzdetails: ESD

Acronis Backup for AnyServer to Cloud Erneuerung der Abonnement–Lizenz 1 Jahr Kapazität: 500 GB gehostet ESD

Produktbeschreibung:

Wenn Sie bereits Acronis Backup für die lokale Sicherung Ihrer physischen und virtuellen Maschinen verwenden, können Sie Acronis Backup in die Cloud problemlos hinzufügen, da beide Lösungen vollständig integriert sind. Verwalten Sie alle Aufgaben rund um Backup und Recovery über eine einzige Managementkonsole, unabhängig vom tatsächlichen Speicherort Ihrer Daten.
Im Gegensatz zu anderen Cloud–Backup–Anbietern ermöglicht Acronis eine Bare–Metal–Recovery aus der Cloud. Sie können eine gesamte Maschine auf derselben oder einer abweichenden Hardware oder auch nur einzelne Dateien aus demselben Image–Backup wiederherstellen. Oder Sie sichern nur auf Dateiebene. Acronis unterstützt Windows– und Linux–Betriebssysteme mit agentlosen Backups für VMware vSphere– und Hyper–V–Umgebungen, und zwar für eine unbegrenzte Anzahl an virtuellen Maschinen sowie Backups für physische und virtuelle Umgebungen.
Die Sicherungsdaten werden auf mehrere Server (ähnlich dem RAID–Prinzip) mit zusätzlicher Reed–Solomon–Fehlerkorrektur verteilt.
Die Technikräume der Datenzentren sind mit Brandfrüherkennung (VESDA) und vorgesteuerten Zweizonen–Sprinkleranlagen (Trockenanlagen) ausgestattet. Zudem werden permanent Temperatur und Feuchtigkeit überwacht.
Die Datenzentren verfügen über unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notstrom–Dieselaggregate, die bei einem Stromausfall bis zu 48 Stunden lang die Stromversorgung aufrechterhalten, sowie über redundante HKL, Netzwerke und UPS.
Kunden werden anhand ihres Benutzernamen (d. h. ihrer E–Mail–Adresse) und eines Kennworts identifiziert. Die Authentifizierungsdaten werden sicher mit 2048–Bit–SSL übertragen.
Für die physische Sicherheit der Datenzentren wird durch eine sichere Umzäunung, Überwachungsdienste rund um die Uhr und Videoüberwachung mit 90–Tage–Archivierung gesorgt. Zur Zugangskontrolle werden biometrische Handgeometriescanner und kontaktlose Chipkarten eingesetzt.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Online– & Appliance–basierte Services – Online–Datensicherung
Produkttyp
Erneuerung der Abonnement–Lizenz – 1 Jahr
Installationstyp
Gehostet – BaaS
Lizenzierung
Lizenztyp
Kapazität: 500 GB
Details
ESD

Weitere Suchbegriffe: Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, acronis lizenz, acronis backupsoftware, weitere Produkte Acronis, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 372,39*
Lager 7406
2 Tage
998
Frei Haus
ab € 329,00*
€ 376,55*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.