Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Cyber Protect Backup Standard Workstation Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acronis Cyber Protect Backup Standard Workstation Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual
Acronis Cyber Protect Backup Standard Workstation Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-994153660
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     PCWBHBLOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Backupsoftware
Acronis Backupsoftware Lizenzen
Acronis Lizenzen
Backup Software

Acronis Cyber Protect Backup Standard Workstation Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Backup Standard Workstation - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Rechner
  • Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Utilites - Desktop-Backup / Archivierung, Datenwiederherstellung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Rechner
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Service & Support: Technischer Support

Acronis Cyber Protect Backup Standard Workstation Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual

Produktbeschreibung:

Bitte geben Sie bei Subscription Verlängerungen im letzten Bestellschritt Ihre bestehende Seriennummer oder Zertifikatsnummer an!

Acronis Backup 12

Einfachstes und schnellstes Backup für alle Ihre Daten – lokal, remote, mit Private und Public Clouds sowie auf Mobilgeräten

– Einfach – Installation mit nur drei Klicks
– Umfassend – Sichern Sie VMware, Hyper–V, Azure, Amazon und 11 weitere Plattformen
– Sicher – Unterstützt einen von vier Verschlüsselungsstandards
– Schnell – Erreichen Sie RTOs in 15 Sekunden oder weniger, 26 % schneller als der größte Mitbewerber
– Zuverlässig – 500.000 Unternehmen vertrauen auf Acronis

Backup– und Wiederherstellungslösung für Ihr komplettes Unternehmen

Acronis Backup bündelt die Backups all Ihrer On–Premise–Systeme und Ihrer Cloud–Workloads unter einer anwenderfreundlichen, flexiblen Weboberfläche. Sichern Sie all Ihre Daten auf beliebigen Systemen – lokal oder remote, mit Private/Public Clouds oder auf Mobilgeräten!

Wie lange kann Ihr Unternehmen ohne Daten überleben?
Nach einem Desaster bietet Acronis Backup schnelle Wiederherstellung mit einem Klick von einzelnen Dateien, Applikationsdaten, kompletten Systemen oder ihrer gesamten IT–Infrastruktur. Nun können Sie Ihre Systeme und Ihre Daten schneller als je zuvor wiederherstellen, selbst wenn die Daten in der Cloud gespeichert sind.

Keine Angst vor Hardware–Fehlern
Die Universal Restore–Technologie von Acronis Backup ermöglicht eine vollständige Systemwiederherstellung auf neue oder abweichende Hardware ohne Komplikationen! So müssen Sie keine Maschine des gleichen Herstellers/Modells oder Betriebssystems bereitstellen. Stellen Sie ein komplettes Disk Image auf beliebiger Hardware wieder her – physisch, virtuell oder aus der Cloud.

Nur Acronis Backup 12
– Bietet Cloud und On–Premise Data Protection für kleinere und mittlere Unternehmen mit einer einheitlichen Webkonsole zur Sicherung und Wiederherstellung aller Workloads
– Enthält Acronis Instant Restore, mit dem sich RTOs auf wenige Sekunden senken lassen, indem Sie jedes Image–Backup (egal von welchem System, ob physisch oder virtuell, Windows® oder Linux®) als virtuelle Maschine (VMware oder Hyper–V) ausführen können.
– Sichert physische und virtuelle On–Premise–Systeme und –Anwendungen sowie Ihre Microsoft Azure–basierte VMs und Amazon EC2–Instanzen zum umfassenden Schutz Ihrer kompletten IT–Infrastruktur
– Ermöglicht Ihnen die komplette Kontrolle über die Speicherung Ihrer Daten, Systeme und Backups – sodass Sie immer wissen, wo sich Ihre Unternehmensdaten befinden (auch wenn diese in der Cloud liegen)
– Sichert Ihre VMware ESXi– und Microsoft Hyper–V–Hosts (statt nur VMs) und kann diese sogar auf abweichende Hardware wiederherstellen
– Schützt jeden Benutzer dank umfassender Backup–Unterstützung für Windows–basierte PCs und Tablets, Mac–basierte Computern, iPads, iPhones und beliebige Android–Geräte

Vorteile

Einfaches Backup
Stressfrei durch anwenderfreundliche, einheitliche Webkonsole
– Kompletter Schutz Ihres gesamten Geschäftsbetriebs mit der intuitiv bedienbaren Webkonsole, die in der Cloud oder lokal installiert werden kann
– Mühelose Bereitstellung der Cloud–Konsole ohne Installation oder mit nur drei Klicks der lokalen Konsole
– Erfolgreiche Wiederherstellung von Systemen auf gleiche Hardware oder auf abweichende Hardware

Umfassender Schutz
Maßgeschneiderte Data Protection für Ihr komplettes Unternehmen
– Schutz aller Ihrer Server mit bewährtem physischen Backup von Microsoft Windows® und Linux®
– Schutz aller Ihrer virtuellen Systeme mit klassenbestem Backup, sowohl agentenfrei als auch auf Agentenbasis, für VMs und Hosts unter Microsoft Hyper–V® und VMware ESX(i)
– Sichern Sie alle Ihre modernen Cloud–Workloads mit einzigartigem, integriertem Backup von Microsoft Azure® VMs und Amazon®–EC2–Instanzen
– Backup aller ihrer Anwendungen mit Single–pass–Backup und granularer Wiederherstellung von Microsoft® Exchange, SQL Server®, SharePoint® und Active Directory®
– Backup von Microsoft Windows PCs, Macs®, iPhone®, iPad® und Android®–Geräten

Sichere Lösung
Bewahren Sie die Kontrolle über Ihre eigene IT–Umgebung und vertrauen Sie auf die sicherste Lösung der Branche für Business–Backup
– Schützen Sie Ihre VMware–Infrastruktur mithilfe der integrierten Replikation und WAN–Optimierung, Failover, Sandboxing und Failback
– Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten mit Verschlüsselung und Kennwortschutz bei Übertragung und Speicherung. Wählen Sie einen von vier Verschlüsselungsstandards.
– Kontrollieren Sie Ihre Infrastruktur mit Alarmmeldungen und E–Mail–Benachrichtigungen.
– Vertrauen Sie der Sicherheit Ihrer Daten, Systeme und Backups, da Sie genau wissen, wo sich ihre Daten befinden, auch wenn sie in der Cloud liegen.

Schnelle Ergebnisse
Gewährleisten Sie eine schnelle Data Protection Ihrer Unternehmens–Daten.
– Schnelle Bereitstellung der Cloud–Konsole ohne Installation oder mit nur drei Klicks der lokalen Konsole
– Schnelle Backups dank patentierter Disk–Imaging–Technologie, die bereits von Millionen von Anwendern genutzt wird
– Recovery von Systemen in 15 Sekunden mit Acronis Instant Restore
– Sofortiges Rücksetzen mit vmFlashback
– Backup und Wiederherstellen um 26 % schneller als führende Mitbewerber

Zuverlässige Technologien
Vertrauen auch Sie der Backup–Unternehmenslösung, mit der bereits Millionen von Systemen gesichert werden.
– Führen Sie dank der bewährten Acronis Universal Restore Funktion Wiederherstellung auf abweichender Hardware durch.
– Vertrauen Sie der patentierten und von Acronis entwickelten Disk–Imaging–Technologie.
– Profitieren Sie von den vielfältigen Wiederherstellungsoptionen, von einzelnen E–Mails bis zu kompletten Systemen.
– Treten Sie der größten Backup–Community bei: 500.000 Unternehmen, die Acronis bei der Sicherung ihrer Daten vertrauen.

Kernfunktionen

Cloud und lokale Webkonsole
Installieren Sie die flexible, einfach zu bedienende Webkonsole lokal oder verwenden Sie sie direkt in der Acronis Cloud. Die mobilgerätefähige Konsole kann von beliebigen Geräten genutzt werden, auch von Ihrem Tablet, und sie senkt Ihren Aufwand für Backup auf ein absolutes Minimum.

Acronis Instant Restore
Führen Sie physische oder virtuelle Backups unter Windows oder Linux auf Ihrem vorhandenen Microsoft Hyper–V– oder VMware vSphere–Host direkt vom Backup Storage aus – keine Datenübertragung erforderlich! Die Wiederherstellung wird blitzschnell durchgeführt, sodass ihr System schon nach 15 Sekunden wieder betriebsbereit sein kann.

Physisch, Virtuell, Cloud, Applikationen, Mobil
Acronis Backup 12 ist die einzige Backup–Lösung, die folgende Elemente schützt: Ihre physischen Windows– und Linux–Server; virtuelle Microsoft Hyper–V und VMware vSphere; Microsoft Azure Cloud VMs und Amazon EC2–Instanzen; Microsoft Exchange–, SQL–, SharePoint– und Active Directory–Anwendungen; Windows PCs, Macs, iPad, iPhone und Android–Geräte.

VMware vSphere–Replikation mit WAN–Optimierung
Die integrierte VMware vSphere VM–Replikation erstellt zuverlässige Duplikate an ihrem sekundären Standort für schnelle Failover, Sandbox–Tests und Failback. Die integrierte WAN–Optimierung sorgt dafür, dass die Replikation so schnell wie möglich durchgeführt wird und dass Sie die angestrebten RPOs und RTOs erreichen.

Schutz von Microsoft–Business–Anwendungen
Integrierte applikationskonforme Single–Pass–Backups schützen Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint und Active Directory. Sie können dann individuelle E–Mails, Ordner, Dokumente, Datenbanken oder komplette Systeme wiederherstellen.

Acronis Cloud Storage
Acronis Backup ermöglicht einen direkten, nahtlosen Zugriff auf das sichere Offsite–Cloud Backup in der Acronis Cloud. Fügen Sie Ihrem Kauf einfach ein Acronis Cloud Storage Abonnement hinzu, um Ihren lokalen Backup–Storage–Plan und Ihre Data Protection zu optimieren.

Workstation
Umfassendes Image– und Datei–basiertes Backup und Recovery für komplette Windows PCs, Tablets und Mac–Computer

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
1
Lizenztyp
Open Value Subscription (OVS)
Software–Typ
Erneuerung
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Funktionen
Software–Version
12
Plattform
Win, Mac
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64,Windows Small Business Server 2003,Windows Small Business Server 2008,Windows Small Business Server 2011,Windows Small Business Server 2011 x64
Mac–Kompatibilität
Ja

Weitere Suchbegriffe: acronis lizenz, acronis backupsoftware, Cyber Protect Backup, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 44,82*
€ 60,96*
Lager 7406
1 Tag
998
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 62,68*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.