Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Cyber Files Renewal 2 Jahre Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (251-500 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acronis Cyber Files Renewal 2 Jahre Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (251-500 Lizenzen)
Acronis Cyber Files Renewal 2 Jahre Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (251-500 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-994153110
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     AALBS4ENS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenzen

Acronis Cyber Files Renewal 2 Jahre Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (251-500 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Cyber Files - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 2 Jahre
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle, Konnektivität & Datenaustausch, System- & Remoteverwaltung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 251-500 Lizenzen
  • Lizenzdetails: 500 maximal erlaubte Endnutzer
  • Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
  • Sprache: Englisch
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Acronis Cyber Files Renewal 2 Jahre Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (251–500 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Bitte geben Sie bei Subscription Verlängerungen im letzten Bestellschritt Ihre bestehende Seriennummer oder Zertifikatsnummer an!

Acronis Cyber Files ist eine einfache, umfassende und sichere Lösung für den Zugriff auf Inhalte und Dateien sowie ihre Synchronisierung und Freigabe. Die Unternehmens–IT kann dadurch die Kontrolle behalten, da die wichtigsten Anforderungen an Sicherheit, Compliance, Management und Sichtbarkeit erfüllt wird. Die Mitarbeiter können beliebige Mobilgeräte sowie Laptops und Desktops nutzen, um sicher auf Unternehmensdaten zuzugreifen und Inhalte für andere Mitarbeiter, Kunden und Partner zur Verfügung zu stellen.

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
1
Lizenztyp
Open Value Subscription (OVS)
Software–Typ
Erneuerung
Lizenzterm
2 Jahr(e)
Funktionen
Unterstützte Sprachen
Englisch
Plattform
Win, Mac, Android, iOS
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Mac–Kompatibilität
Ja

Weitere Suchbegriffe: Cyber Files, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 41,89*
€ 44,27*
Lager 7406
1 Tag
998
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 48,07*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.