| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994152276 Herst.-Nr.: AAEBEEENS21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Acronis Cyber Files Subscription (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (1001-5000 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Acronis Cyber Files - Abonnement-Lizenz (jährlich) - 1 Benutzer
- Produkttyp: Abonnement-Lizenz - jährlich
- Kategorie: Netzwerkanwendungen - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle, Konnektivität & Datenaustausch, System- & Remoteverwaltung
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Volumen / 1001-5000 Lizenzen
- Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
- Sprache: Englisch
Acronis Cyber Files Subscription (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (1001–5000 Lizenzen) Produktbeschreibung: ÜberblickAcronis Cyber Files basiert auf der Acronis AnyData Engine und ermöglicht Mitarbeitern, sicher auf geschäftliche Inhalte zuzugreifen, sie zu synchronisieren und freizugeben – von überall und mit jedem Gerät, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Mobile Mitarbeiter können über Dateiserver, NAS, SharePoint und Computer auf die benötigten Inhalte zugreifen und sicher Inhalte und Dateien für Kollegen, Partner und Kunden freigeben. Sicher, umfassend, schnell zu installieren und einfach zu nutzen, erhöht Acronis Cyber Files die Produktivität der Mitarbeiter, steigert den Kundenservice und trägt somit zur Kundengewinnung und Umsatzsteigerung bei. Die Leistung des Büros auf Mobilgeräte bringenMaximieren Sie die Produktivität. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, von Dateiservern, NAS–Geräten und über SharePoint auf Inhalte zuzugreifen sowie diese zu synchronisieren und freizugeben. Von überall, mit jedem Gerät – Laptops, Desktops, Tablets und Smartphones. Erstellen und bearbeiten Sie Office–Dokumente und kommentieren Sie PDFs, als seien Sie im Büro. Die Inhalte und Dateien, die Ihre Mitarbeiter auf allen Geräten benötigen, jederzeit und überallDie Mitarbeiter haben ihre Dateien zur Hand, wo und wann sie sie benötigen, auf Laptops, Desktops, Tablets und Smartphones – jederzeit, überall, online und offline. Inhalte für Kollegen, Kunden und Partner sicher freigebenAnwender können einfach Dateien für Kollegen, Kunden oder Lieferanten ohne externe Services freigeben. Damit ist sichergestellt, dass die Daten des Unternehmens im Unternehmen bleiben. Vollständige Kontrolle und Sicherheit Ihrer Daten!Hohe Sicherheit, Regeleinhaltung und Richtlinienkontrolle, um Ihre Daten sicher zu halten. Verschlüsselung, Authentifizierung, Fernlöschen und andere wichtige Sicherheitsfunktionen machen Acronis Cyber Files zur sichersten Lösung für jedes Unternehmen. Technische Details: Allgemein Kategorie Netzwerkanwendungen – Remotezugriff / Anmeldungskontrolle, Konnektivität & Datenaustausch, System– & Remoteverwaltung Produkttyp Abonnement–Lizenz – jährlich Plattform Windows, MacOS, Android, iOS Lizenzierung Lizenzpreise Volumen / 1001–5000 Lizenzen Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows 8, Android 2.2 oder höher, Apple iOS 4.3 oder höher Zusätzliche Anforderungen Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyber Files, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software |
| | |
| |