| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994090747 Herst.-Nr.: BG1907 EAN/GTIN: 5708249190708 |
| |
|
| | |
| BullGuard Internet Security 2019 Abonnement-Lizenz 3 Geräte 1 Jahr Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: BullGuard Internet Security 2019 - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 3 Geräte Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Antispam-Software, Desktop-Firewall Anzahl Lizenzen: 3 Geräte Plattform: Windows Sprache: Deutsch Service und Support: Technischer Support
BullGuard Internet Security 2019 Abonnement–Lizenz 3 Geräte 1 Jahr Download Win, Deutsch Produktbeschreibung: Anzahl Lizenzen: 3 · Ausführung (allgemein): Internet Security · Betriebssystem / Version: Windows® 10 S,Windows® 10 Pro for Workstations,Windows® 10 Pro,Windows® 10 IoT Enterprise,Windows® 10 Home im S Modus,Windows® 10 Home Entry,Windows® 10 Home,Windows® 10,Windows® 8.1 Pro 64–Bit,Windows® 8.1 Pro 32–Bit,Windows® 8.1 64–Bit BING–EDITION,Windows® 8.1 64–Bit,Windows® 8.1 32–Bit BING–EDITION,Windows® 8.1 32–Bit,Windows® 8 Pro 64–Bit + kostenlose Downgrade–Rechte auf Windows 7 Professional 64–Bit,Windows® 8 Pro,Windows® 8 64–Bit,Windows® 8 32–Bit,Windows® 8,Windows® 7 Ultimate 64–Bit,Windows® 7 Starter 32–Bit + Android Dualboot,Windows® 7 Starter 32–Bit,Windows® 7 Professional 64–Bit + Windows® 8 Pro 64–Bit (DVD),Windows® 7 Professional 64–Bit,Windows® 7 Professional 32–Bit,Windows® 7 Professional + Windows® 10 Pro Lizenz,Windows® 7 Professional,Windows® 7 Home Premium 64–Bit,Windows® 7 Home Premium 32–Bit,Windows® 7 Home Premium,Windows Vista™ Home Premium,Windows Vista™ Home Basic,Windows Vista™ Business · Genre (Software): Sicherheits–Software · Lizenztyp: Vollversion, 3 Lizenzen · Medientyp: Lizenzkey · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2019 Technische Details: Allgemein Kategorie Sicherheitsanwendungen – Desktop–Virenschutz, Antispam–Software, Desktop–Firewall Produkttyp Abonnement–Lizenz – 1 Jahr Lizenzierung Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Service & Support Typ Technischer Support – 1 Jahr – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, Security Suite, win2000 antivirus, anti virus, antivirus deutsch, BullGuard, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |