Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embarcadero InterBase XE7 ToGo 20 User Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Embarcadero InterBase XE7 ToGo 20 User Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual
Embarcadero InterBase XE7 ToGo 20 User Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-993875742
Hersteller:
     Embarcadero Technologies
Herst.-Nr.:
     IBGX07ELEBM29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embarcadero Technologies Entwicklun...
Embarcadero Technologies InterBase
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht

Embarcadero InterBase XE7 ToGo 20 User Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InterBase XE7 To-Go - Lizenz - 20 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Datenbanken / Datenbanktools
  • Anzahl Lizenzen: 20 Benutzer
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS

Embarcadero InterBase XE7 ToGo 20 User Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual

Produktbeschreibung:

Sie suchen ein schnelles, leichtgewichtiges Datenbankmodul? Sie möchten die optimale Sicherheit für Ihre Daten? Ist ein unterbrechungsfreier Betriebsablauf wichtig für Sie? Möchten Sie Anwendungen für verschiedene Plattformen erstellen? Embarcadero InterBase XE7 ist eine funktional komplett ausgestattete, hochleistungsfähige, verschlüsselbare, geräteübergreifende und skalierbare relationale Datenbank für Entwickler, die eine kostengünstige, verwaltungsfreie und einfache Datenbank in ihre plattformübergreifend verbundenen Anwendungen einbetten möchten. Mit InterBase erhalten Sie leistungsstarke Zugriffssteuerung, Änderungsverwaltung, Notfallwiederherstellung und Aufzeichnungsfunktionen sowie die Unterstützung populärer Datenbanktreiber zur Erhöhung der Bereitstellungsflexibilität.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Business–Anwendungen – Datenbanken / Datenbanktools
Produkttyp
Lizenz
Plattform
Windows, MacOS, Android, iOS
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
20 Benutzer
Details
ESD

Weitere Suchbegriffe: XE7, InterBase, Embarcadero, Development, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.117,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,43*
€ 1.329,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,19*
€ 1.308,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,29*
€ 1.273,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,94*
€ 1.211,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.