Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embarcadero InterBase XE7 Server Edition Upgrade von Vorversionen unbegrenzte gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Embarcadero InterBase XE7 Server Edition Upgrade von Vorversionen unbegrenzte gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual
Embarcadero InterBase XE7 Server Edition Upgrade von Vorversionen unbegrenzte gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-993875687
Hersteller:
     Embarcadero Technologies
Herst.-Nr.:
     IBMX07EUEWMU9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embarcadero Technologies Entwicklun...
Embarcadero Technologies InterBase
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
embarcadero technologies entwicklun...

Embarcadero InterBase XE7 Server Edition Upgrade von Vorversionen unbegrenzte gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InterBase XE7 Server Edition - Lizenz für einen Versions-Upgrade - 1 Server, unbegrenzte Anzahl von Benutzern
  • Produkttyp: Lizenz für einen Versions-Upgrade
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Datenbanken / Datenbanktools
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server, unbegrenzte Anzahl von Benutzern
  • Lizenzdetails: Bis zu 8 Cores pro Computer - ESD
  • Plattform: Linux, Windows

Embarcadero InterBase XE7 Server Edition Upgrade von Vorversionen unbegrenzte gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual

Produktbeschreibung:

Embarcadero InterBase XE7 ist eine funktional komplett ausgestattete, hochleistungsfähige, verschlüsselbare, geräteübergreifende und skalierbare relationale Datenbank für Entwickler, die eine kostengünstige, verwaltungsfreie und einfache Datenbank in ihre plattformübergreifend verbundenen Anwendungen einbetten möchten. Mit InterBase erhalten Sie leistungsstarke Zugriffssteuerung, Änderungsverwaltung, Notfallwiederherstellung und Aufzeichnungsfunktionen sowie die Unterstützung populärer Datenbanktreiber zur Erhöhung der Bereitstellungsflexibilität.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Business–Anwendungen – Datenbanken / Datenbanktools
Produkttyp
Lizenz für einen Versions–Upgrade
Plattform
Linux, Windows
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server, unbegrenzte Anzahl von Benutzern
Details
Bis zu 8 Cores pro Computer – ESD

Weitere Suchbegriffe: XE7, InterBase, Embarcadero, Development, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.386,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.651,02*
€ 6.724,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.568,43*
€ 6.626,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.442,81*
€ 6.476,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.386,43*
€ 6.409,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.