Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-992113593 Herst.-Nr.: 8471575 EAN/GTIN: 0041778471579 |
| |
|
| | |
| Kodak Capture Pro Software Produkt-Upgradelizenz 1 Benutzer Upgrade von Standard 6.x Group E Win Artikeldetails: - Produktbeschreibung: KODAK Capture Pro Software - Produkt-Upgradelizenz - 1 Benutzer
- Produkttyp: Produkt-Upgradelizenz
- Kategorie: Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Hardwarepreis: Group E
- Upgrade von: Kodak Capture Software V. 6.x
- Plattform: Windows
Kodak Capture Pro Software Produkt–Upgradelizenz 1 Benutzer Upgrade von Standard 6.x Group E Win Produktbeschreibung: Holen Sie mit KODAK Capture Pro Software verlorene Zeit wieder herein und bekommen Sie Ihre Daten in den Griff, denn diese leistungsstarke Erfassungsanwendung ist speziell dafür konzipiert, die Leistungsfähigkeit von KODAK Scannern voll auszuschöpfen. Diese flexible Lösung bietet Ihnen die erforderliche Automatisierung und Intelligenz, um Daten effizient und präzise zu erfassen. Zudem lassen sich die Daten in elektronischer Form einfach im gesamten Unternehmen zugänglich machen. KODAK Capture Pro Software bietet automatisiertes Scannen und Indizieren, um den Erfassungs–Workflow in Ihrer Kodak Scanumgebung zu optimieren. Sie umfasst zahlreiche fortschrittliche Funktionen, mit denen Sie Ihre Papierdokumente ganz einfach in elektronische Daten verwandeln können. Dabei stellt die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche eine einfache Bedienung sicher. Außerdem stehen Ihnen eine umfassende Online–Hilfe und Übungen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Capture Pro zahlreiche leistungsstarke Nachbearbeitungs–Tools zur Optimierung der Dokumentenintegrität. So steigert beispielsweise das elektronische Markieren von Bildern bei der routinemäßigen Nachbearbeitung die Produktivität Ihrer Mitarbeiter. Die einheitliche Benutzeroberfläche für alle KODAK Scanner ermöglicht die einfache Skalierung von Capture Pro Desktop–Umgebungen bis hin zu umfangreichen Stapelproduktionsumgebungen. Außerdem können Sie wirklich eine Menge Geld sparen, wenn Ihre Scanvolumen steigen – denn es gibt keine volumenabhängigen, klickbasierten Gebühren. Technische Details: Allgemein Kategorie Utilites – OCR–Software, Codierung / Formatkonvertierung Produkttyp Produkt–Upgradelizenz Upgrade von Kodak Capture Software V. 6.x Lizenzierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tools & Utilities, Software |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,29* | € 1.873,79* | | | | Lager 7406 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,07* | € 1.970,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.843,14* | € 2.000,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.038,73* | € 2.205,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7406 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7406 | | Versand: Lager 7406 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|