Trellix McAfee Complete Data Protection Advanced Upgrade inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 11-25 User)
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: McAfee Complete Data Protection Advanced - Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Gold Business Support - 1 Knoten oder 1 VDI-Server/Clients Produkttyp: Upgrade-Lizenz Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, Eindringlings- und Schwachstellenerkennung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Netzwerk-Virenschutz, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Sicherheitspaket Anzahl Lizenzen: 1 Knoten oder 1 VDI-Server/Clients Lizenzpreise: Volumen / Stufe A (11-25) Lizenzprogramm: McAfee Protect Plus Program, McAfee SecurityAlliance Reseller Partner Program - Associate Bundled Support: 1 Jahr Gold Business Support Plattform: Windows Sprache: Englisch Service & Support: Update als neue Release-Fassung
McAfee Complete Data Protection Advanced Upgrade
Produktbeschreibung:
Erweiterter Schutz für gespeicherte und gerade übertragene Daten
Die McAfee Complete Data Protection – Advanced–Suite schützt vor Datenverlusten, Diebstahl und Kompromittierung. Dazu kommen Endgeräteverschlüsselung, Zugangskontrolle sowie Überwachung des Anwenderverhaltens zum Einsatz.
Darüber hinaus umfasst die Lösung Funktionen zum Schutz vor Datenkompromittierung, vollständige Datenträgerverschlüsselung, Gerätekontrolle sowie Schutz für Cloud–Speicher.
Sie haben die Wahl zwischen leistungsstarker unternehmensgerechter Laufwerkverschlüsselung und der Verwaltung systemeigener Verschlüsselung mit Apple FileVault unter Mac OS X bzw. mit Microsoft BitLocker bei den Business–Versionen von Windows.
Datenschutzrichtlinien über die Verwaltungskonsole McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) zentral durchgesetzt werden.
Leistungsstärkerer Datenschutz
Kontrolle über Ihren Datenbestand
Überwachen und regeln Sie, wie Ihre Mitarbeiter auf Daten zugreifen, diese verwenden und über gebräuchliche Kanäle wie E–Mail, Sofortnachrichten, Ausdrucke und USB–Laufwerke übertragen – sowohl im Büro als auch unterwegs.
Schutz für Geräte durch leistungsfähige Datenverschlüsselung
Verschlüsseln Sie Ihre Datenträger vollständig, und richten Sie Zugangskontrolle ein, damit unberechtigter Zugriff auf die Systeme vermieden und Daten im Fall von Geräteverlust oder –diebstahl unlesbar sind. Zu den Verschlüsselungsoptionen zählen unternehmensgerechte Laufwerkverschlüsselung sowie die Verwaltung systemeigener Verschlüsselung.
Dauerhafter Schutz für Dateien, Ordner und die Cloud
Verschlüsseln Sie Dateien und Ordner automatisch und transparent bei der Übertragung – ehe sie Ihr Unternehmen durchlaufen und verlassen. Verschlüsseln Sie Dateien in Cloud–Speicherdiensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive.
Größere Reichweite Ihrer IT–Abteilung
Die Suite beinhaltet McAfee ePO Deep Command für den Fernzugriff auf Intel vPro–basierte PCs, sodass Sie Patches implementieren, Kennwörter zurücksetzen und fehlerhafte Endgeräte wiederherstellen können.
Compliance–Nachweis mit hochentwickelten Berichts– und Audit–Funktionen
Überwachen Sie Vorfälle in Echtzeit, und erstellen Sie detaillierte Berichte, die Prüfern, der Geschäftsleitung und anderen Verantwortlichen Ihre Compliance mit internen und gesetzlichen Datenschutzanforderungen zeigen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Systemvoraussetzungen:
Die folgenden Angaben sind die Mindestanforderungen an die Systeme. Wo zutreffend, stehen empfohlene Anforderungen in Klammern. Die tatsächlichen Anforderungen können je nach Art der Umgebung abweichen.
Microsoft Windows–Based Endpoints
Operating systems:
Windows 10
Windows 8.1 (32–bit and 64–bit versions)
Windows 8 (32–bit and 64–bit versions)
Windows 7 (32–bit and 64–bit versions)
Windows Vista (32–bit and 64–bit versions)
Windows 2008 Server (32–bit and 64–bit versions)
Windows XP (32–bit version only)
Windows 2003 Server with Service Pack 1 (SP1) or higher (32–bit version only)
Hardware requirements:
CPU: Pentium III (1 GHz or faster)
RAM: 256 MB minimum (1 GB recommended)
Hard disk: 200 MB minimum free disk space
Network connection: TCP/IP for remote management
Apple Mac Laptop Endpoints
Operating systems:
Mac OS X El Capitan
Mac OS X Mavericks
Mac OS X Mountain Lion
Mac OS X Lion
Mac OS X Leopard (10.5.8 or later)
Hardware requirements:
CPU: Intel–based Mac laptop with 64–bit EFI
RAM: 1 GB minimum
Hard disk: 200 MB minimum free disk space
Network connection: TCP/IP for remote management