Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trellix McAfee Complete Data Protection inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 101-250 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trellix McAfee Complete Data Protection inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 101-250 User)
Trellix McAfee Complete Data Protection inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 101-250 User)
Artikel-Nr.:
     7406-991168352
Hersteller:
     Trellix
Herst.-Nr.:
     CDBCDE-AA-DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
security suite

Trellix McAfee Complete Data Protection inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 101-250 User)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: McAfee Complete Data Protection - Lizenz + 1 Jahr Gold Business Support - 1 Knoten oder 1 VDI-Server/Clients Produkttyp: Lizenz Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, Eindringlings- und Schwachstellenerkennung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Netzwerk-Virenschutz, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Sicherheitspaket Anzahl Lizenzen: 1 Knoten oder 1 VDI-Server/Clients Lizenzpreise: Volumen / Stufe D (101-250) Lizenzprogramm: McAfee Protect Plus Program, McAfee SecurityAlliance Reseller Partner Program - Associate Bundled Support: 1 Jahr Gold Business Support Sprache: Englisch Service & Support: Update als neue Release-Fassung

McAfee Complete Data Protection

Produktbeschreibung:

Flexible unternehmensgerechte oder betriebssystemeigene Verschlüsselung

McAfee Complete Data Protection schützt mit seiner leistungsfähigen unternehmensgerechten Laufwerkverschlüsselung wichtige Daten auf Ihren Endgeräten. Mit dieser Suite zur Endgeräteverschlüsselung ist auch die Verwaltung der systemeigenen Verschlüsselungsfunktionen von Mac– und Windows–Systemen möglich.

Verwalten Sie Microsoft BitLocker, das in den Business–Versionen von Microsoft Windows enthalten ist, sowie Apple FileVault, die systemeigene Verschlüsselung von Mac OS X.

Schützen Sie Netzwerk–Dateifreigaben, Wechselmedien wie USB–Flash–Laufwerke und Daten in Cloud–Speicherdiensten.

Sie können Datenschutzrichtlinien festlegen und durchsetzen sowie die Datensicherheitsverwaltung über die McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO)–Konsole zentralisieren.

Endgeräteverschlüsselung für Datenschutz und Compliance

Schutz Ihrer Daten vor Verlust und Diebstahl

Diese extrem schnelle Endgeräteverschlüsselungslösung ist für FIPS 140–2 sowie Common Criteria EAL2+ zertifiziert und wird durch Intel AES–NI (Intel Advanced Encryption Standard – New Instructions) beschleunigt.

Verwaltung der Endgeräteverschlüsselung über eine einzige Konsole

Die Verwaltung von Apple FileVault auf Mac OS X und Microsoft BitLocker auf Windows–PCs erfolgt über McAfee ePO. Zudem können Sie auf Ihren Windows–Endgeräten Microsoft BitLocker und eine herkömmliche Laufwerkverschlüsselung kombinieren.

Verschlüsselung von Wechselmedien, Dateifreigaben und Cloud–Daten

Schützen Sie Daten auf Wechselmedien wie CDs, DVDs und USB–Flash–Laufwerken. Legen Sie fest, welche Dateitypen und Ordner verschlüsselt oder blockiert werden sollen. Verschlüsseln Sie Dateien in Cloud–Speicherdiensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive.

Hochentwickelte Berichterstellungs– und Audit–Funktionen

Weisen Sie gegenüber internen und externen Prüfern sowie anderen Verantwortlichen dank der umfangreichen Dashboards der McAfee ePO–Konsole schnell und unkompliziert Ihre Sicherheits–Compliance nach.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Systemvoraussetzungen:

Die folgenden Angaben sind die Mindestanforderungen an die Systeme. Wo zutreffend, stehen empfohlene Anforderungen in Klammern. Die tatsächlichen Anforderungen können je nach Art der Umgebung abweichen.

Microsoft Windows–Based Endpoints

Operating systems:

Windows 10

Windows 8.1 (32–bit and 64–bit versions)

Windows 8 (32–bit and 64–bit versions)

Windows 7 (32–bit and 64–bit versions)

Windows Vista (32–bit and 64–bit versions)

Windows 2008 Server (32–bit and 64–bit versions)

Windows XP (32–bit version only)

Windows 2003 Server with Service Pack 1 (SP1) or higher (32–bit version only)

Hardware requirements:

CPU: Pentium III (1 GHz or faster)

RAM: 256 MB minimum (1 GB recommended)

Hard disk: 200 MB minimum free disk space

Network connection: TCP/IP for remote management


Apple Mac Laptop Endpoints

Operating systems:

Mac OS X El Capitan

Mac OS X Mavericks

Mac OS X Mountain Lion

Mac OS X Lion

Mac OS X Leopard (10.5.8 or later)

Hardware requirements:

CPU: Intel–based Mac laptop with 64–bit EFI

RAM: 1 GB minimum

Hard disk: 200 MB minimum free disk space

Network connection: TCP/IP for remote management

Weitere Suchbegriffe: Complete Data Protection, Trellix McAfee, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,30*
  
Preis gilt ab 50.500 Stück
Mindestbestellmenge: 101 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 101 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 202 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 505 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 1010 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 50500 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.