Trellix McAfee Device Control inkl. 1 Jahr Gold Support Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 26-50 User)
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: McAfee Device Control - Lizenz + 1 Jahr Support - Gold - 1 Knoten Produkttyp: Lizenz Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Kontrolle vertraulicher Daten Anzahl Lizenzen: 1 Knoten Lizenzpreise: Volumen / Stufe B (26-50) Lizenzprogramm: McAfee Security Perpetual Plus Program Bundled Support: 1 Jahr Support - Gold Plattform: Windows Sprache: Englisch Service und Support: Update als neue Release-Fassung
McAfee Device Control
Produktbeschreibung:
Schutz für Wechselmedien und Datensicherheit auf USB–Geräten
McAfee Device Control verhindert, dass Daten über Wechseldatenträger und Medien wie USB–Geräte, MP3–Player, CDs und DVDs in die falschen Hände gelangen. Dabei können Sie selbst festlegen und durchsetzen, welche Geräte genutzt werden dürfen und welche Daten auf diese Geräte übertragen werden können – im Büro, zu Hause oder unterwegs.
Volle Kontrolle über Daten auf Wechselmedien
Schutz Ihres Unternehmens vor Datenkompromittierung
Sie haben vollen Überblick darüber, welche wertvollen Unternehmensdaten Ihre Mitarbeiter auf Wechselmedien kopieren, und können diese Kopiervorgänge regeln.
Kontrolle über vertrauliche Daten
Überwachen und regeln Sie, wir Ihre Mitarbeiter Daten auf Wechselmedien wie USB–Laufwerke, MP3–Player, CDs, DVDs und Bluetooth–Geräte übertragen – auch wenn sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind.
Gewährleistung der Produktivität und der USB–Datensicherheit
Sie haben die Möglichkeit, eine detaillierte Hardware– und inhaltsbasierte Filterung sowie die Überwachung und Blockierung von Kopiervorgängen vertraulicher Daten auf Wechselspeichermedien einzurichten. Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter zugelassene Geräte weiterhin sicher verwenden können.
Zentralisierung und Vereinfachung der Sicherheitsverwaltung
Richten Sie mit McAfee ePolicy Orchestrator Sicherheitsrichtlinien dafür ein, wie vertrauliche Daten vor Kompromittierung und Diebstahl geschützt werden, und erzwingen Sie diese.
Compliance–Nachweis mit weniger Aufwand
Weisen Sie durch Ereignisüberwachung in Echtzeit und Erstellung detaillierter Berichte gegenüber Prüfern, der Geschäftsleitung und anderen Verantwortlichen nach, dass Ihre Datenschutzmaßnahmen die internen und gesetzlichen Datenschutzanforderungen erfüllen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Systemvoraussetzungen:
Die folgenden Angaben sind die Mindestanforderungen an die Systeme. Wo zutreffend, stehen empfohlene Anforderungen in Klammern. Die tatsächlichen Anforderungen können je nach Art der Umgebung abweichen.
McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) Server
Supported McAfee versions:
McAfee ePO 4.6.9 and 5.1.1
McAfee Agent for Windows 4.8 Patch 2 and 5.0
McAfee Agent for Mac 4.6 Patch 3, 4.8 Patch 2, and 5.0
Operating systems:
Windows Server 2012 and 2012 R2 or later, 64–bit
Windows Server 2008 R2 and 2008 SP2 or later, 32–bit and 64–bit
Hardware requirements:
CPU: Pentium II–class or higher, 450 MHz minimum
RAM: 512 MB (1 GB recommended)
Disk space: 250 MB
Device Control Endpoint
Operating systems:
Windows 8 and 8.1 or later Enterprise and Professional, 32–bit and 64–bit
Windows 7 SP1 or later Enterprise and Business editions, 32–bit and 64–bit
OS X Yosemite
OS X Mavericks
OS X Mountain Lion
Virtual environments:
Citrix XenApp 6.0 or later
Citrix XenDesktop 5.5 or later
VMware View 4.6 or later
Hardware requirements:
CPU: Pentium III, 1 GHz or faster
RAM: 512 MB, 1 GB (recommended)
Disk space: 200 MB minimum
Network connection: TCP/IP for remote access
Browsers:
Google Chrome 31 or later
Microsoft Internet Explorer 8 or later
Mozilla Firefox 34 or later