NCP Secure Entry Client für Windows (32/64 Bit), Upgrade, Lizenzstaffel, Download, Win, Multilingual (1-9 User)
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: NCP Secure Entry Windows Client - Upgrade-Lizenz - 1 Client Produkttyp: Upgrade-Lizenz Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, VPN-Software, Netzwerk-Firewall Anzahl Lizenzen: 1 Client Lizenzpreise: Volumen / 1-9 Lizenzen Plattform: Windows
NCP Secure Entry Client für Windows (32/64 Bit), Upgrade
Produktbeschreibung:
Der NCP Secure Entry Client für Windows ist ein Baustein der NCP Next Generation Network Access Technology. Als „One Click Solution“ initiiert der IPsec Client mit nur einem Klick selbsttätig die Auswahl der Firewall–Regel, das optimale Übertragungsmedium, die Einwahl ins Internet und den Aufbau des VPN–Tunnels. Eine zentral vorgegebene Parametersperre verhindert das absichtliche bzw. versehendliche Ändern von Konfigurationsdaten durch den Anwender.
Der IPsec Client wird bevorzugt eingesetzt in kleineren Remote Access VPN–Projekten mit bis zu 50 Telearbeitsplätzen, in denen kein zentrales Management erforderlich ist. Die VPN Software ist kompatibel mit allen am Markt gängigen IPsec VPN Gateways und durch IKEv2–Support auch mit Microsoft Windows Server 2008 R2.
- Kompatibilität zu VPN Gateways (IPsec–Standard)
- Importfunktion für unterschiedliche Dateiformate
- IPv6–fähige dynamische Personal Firewall
- Windows 8, 7, Vista
- Custom Branding Option
- FIPS Inside
- Starke Authentisierung
- Multi–Zertifikatsunterstützung
- Unterstützung von elliptischen Kurven (ECC)
- Unterstützung von 3G/4GHardware (LTE)
- Seamless Roaming für unterbrechungsfreies Arbeiten trotz Wechsel des Übertragungsmediums
- Kostenlose 30–Tage Vollversion
Universalität und Kommunikation
Der NCP Secure Entry Client ist ein Baustein der NCP Next Generation Network Access Technology – der ganzheitlichen Remote Access VPN–Lösung.
Auf Basis des IPsec–Standards lassen sich hochsichere Datenverbindungen auch zu VPN Gateways anderer Anbieter herstellen. Der Verbindungsaufbau erfolgt unabhängig vom Microsofts DFÜ–Dialer über beliebige Netze. Teleworker können mit Windows–Endgeräten von jedem Standort weltweit auf das zentrale Datennetz zugreifen.
„Seamless Roaming“ bietet beim Mobile Computing eine sichere „Always On–Verbindung“. Es wählt automatisch das schnellste Über–tragungsmedium aus, wobei die Anwendungs–session während eines Medienwechsels oder einer kurzzeitigen Unterbrechung erhalten bleibt. Dieses Feature erfordert als Gegenstelle den NCP Secure VPN Enterprise Server.
Die von NCP entwickelte „VPN Path Finder Technology“ ermöglicht Remote Access auch hinter Firewalls bzw. Proxies, deren Einstellung IPsec–Datenverbindungen grundsätzlich verhindert.
Sicherheit
Der NCP Secure Entry Client verfügt über zusätzliche Sicherheitsmechanismen wie eine integrierte dynamische Personal Firewall. Das Feature „Friendly Net Detection“ erkennt anhand der im Client vorgegebenen Sicherheits–regeln, ob sich der Anwender in einem sicheren oder unsicheren Netz befindet. Es aktiviert je nach Netz die entsprechenden Firewall–Regeln. Dies gilt auch im Umfeld von Hotspots, hier insbesondere während des An– und Abmeldevorgangs am WLAN. Die NCP Firewall ist im Gegensatz zu her–kömmlichen Firewalls bereits beim Systemstart aktiv.
Weitere Security Features sind die Unterstützung von OTP–Lösungen (One Time Passwort) und Zertifikaten in einer PKI (Public Key Infrastructure). Ein ebenso verfügbarer Endpoint Policy–Check verhindert den Zugriff ungenügend geschützter Endgeräte auf das zentrale Datennetz.
Die „Multi–Zertifikatsunterstützung“ ermöglicht VPN–Verbindungen mit unterschiedlichen Firmen, die jeweils ein eigenes Benutzerzertifikat erfordern. Es lassen sich mehrere Zertifikats–einstellungen festlegen und diese pro Profil zuordnen. Das Kryptografiemodul, ist nach FIPS 140–2 zertifiziert (Zertifikat #1051).
Bedienung und Wirtschaftlichkeit
Die einfache Bedienung des NCP Secure Entry Clients ist einzigartig am Markt. Der im Client integrierte Dialer baut automatisch die Verbindung ins Internet auf. Die Mediatype–Erkennung wählt beim Aufbau der VPN–Verbindung das jeweils schnellste, vorhandene Übertragungsnetz aus. Die Seamless Roaming–Funktionalität ermöglicht während der VPN–Verbindung den automatischen Wechsel auf das optimale Verbindungsmedium, ohne die VPN–Verbindung zu beinträchtigen.
Die grafische, intuitive Benutzeroberfläche informiert den Anwender über alle Verbindungs– und Sicherheitsstati vor und während einer Datenverbindung. Detaillierte Log–Informationen sorgen im Servicefall für rasche Hilfe durch den Helpdesk. Ein Konfigurationsassistent ermöglicht das einfache Anlegen von Profilen. Der Client unterstützt WLAN (Wireless Local Area Network) und WWAN (Wireless Wide Area Network, UMTS, 3G, 4G). Die Konfiguration der mobilen Daten–verbindung wird automatisch aus der eingesetzten SIM–Karte und dem zugehörigen Provider erstellt. Dies ist im Ausland von Vorteil, wenn Anwender die SIM–Karten eines günstigen Providers vor Ort nutzen möchten.
Unter Windows 7 sorgt die Unterstützung der Mobile Broadband Schnittstelle für die performante Nutzung von 4G–/LTE–Hardware. Eine Installation der Benutzeroberfläche des Kartenlieferanten ist nicht erforderlich.
Einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht der Budget Manager. Über ihn lassen sich Volumen–/Zeit–Budgets oder Provider bestimmen und überwachen.
Ein frei gestaltbares Banner in der Client GUI steht für Firmenlogo oder Supporthinweise zur Verfügung. Zudem ist die Client–GUI an ein barrierefreies Arbeiten angepasst und unterstützt u.a. den Betrieb von ScreenReadern.
Systemanforderungen:
Betriebssysteme: Windows (32 und 64 Bit): Windows 8, Windows 7, Windows Vista