Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Staffel 48 Monate Win, Englisch (100 Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Staffel 48 Monate Win, Englisch (100 Pack)
RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Staffel 48 Monate Win, Englisch (100 Pack)
Artikel-Nr.:
     7406-188630
Hersteller:
     RSA
Herst.-Nr.:
     SID700-6-60-48-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Token
RSA Security
Security & Antivirus
Software

RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Staffel 48 Monate Win, Englisch (100 Pack)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp : Token
  • Sonstiges : 48 Monate

RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base 48 Monate

Legende und Bemerkungen:

  • Einzelne Token können nicht bestellt werden. Bestellungen sind nur in 5er, 10er, 25er, 50er, 100er und 250er Einheiten möglich.
    Bei Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an unser Licensing Solution Center. Nachbestellungen können immer jeweils um mind. 5 Stück erweitert werden.
  • Um Ihre Bestellung bearbeiten zu können, benötigen wir die Lizenznehmerdaten: Firma, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon– Faxnummer und die Emailadresse.
  • Der Preis bezieht sich auf die gesamte jeweilige Mengenstaffel der Token für 48 Monate.
  • RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Edition, Staffel, 48 Monate, Win, E

Produktbeschreibung:

Sichern Sie Ihre Zukunft – mit zweistufiger Authentifizierung

Wissen Sie wirklich, wer auf Ihre sensibelsten Informationen im Netzwerk zugreift? Leider hat sich gezeigt, dass Sicherheitsvorkehrungen, die auf statischen, wiederverwendbaren Passwörtern basieren, für Hacker leicht zu überwinden sind.

Die zweistufige Authentifizierung von RSA SecurID® basiert auf etwas, das Sie kennen (ein Passwort oder eine PIN) und auf etwas, das Sie besitzen (ein Authentifikator). So entsteht eine wesentlich höhere Anwenderauthentifizierung als bei Verwendung wiederverwendbarer Passwörter.

Die einzige Lösung, die Ihr Kennwort alle 60 Sekunden ändert. 15 Jahre ohne gemeldete Sicherheitsverletzungen. RSA Security bietet Unternehmen eine breite Palette von Optionen für die Anwenderauthentifizierung, damit Anwender positiv identifiziert werden können, bevor diese über folgende Kanäle mit geschäftskritischen Daten und Anwendungen interagieren:

VPN und WLANs
E–Mail
Intranets und Extranets
Microsoft® Windows®–Desktops
Web–Server
Sonstige Netzwerkressourcen
Diese Lösungen passen sich nahtlos in die vorhandenen e–Business–Infrastrukturen unserer weltweit rund 21.000 Kunden ein. Mit der 20–jährige Erfahrung von RSA und der hervorragenden Performance und immer neuen Innovationen bleiben die Sicherheits–Authentifizierungslösungen von RSA ein Branchenstandard für Unternehmen, die ihre wichtigen geschäftlichen Informationen schützen möchten.

Token

Das etwas kleinere Modell ist sehr stabil, formschön und passt an nahezu jeden Schlüsselring.

Die RSA SecurID® SID700 Token vereinen die bewährten Funktionen und Robustheit der weltweit führenden RSA SecurID–Authentifizierungskomponenten mit einem neuen Design.

Die SID700 Token werden nur in AES Ausführung ausgeliefert und sind daher beim RSA Authentication Manager (ACE/Server) erst ab der Version 5.1 und aufwärts einsetzbar.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.478,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.830,21*
€ 12.887,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.771,96*
€ 12.818,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.559,33*
€ 12.565,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.478,70*
€ 12.469,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.