Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MailStore Server inkl. 3 Jahre Aktualisierungsgarantie Download Lizenzstaffel Win, Multilingual (400-500 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MailStore Server inkl. 3 Jahre Aktualisierungsgarantie Download Lizenzstaffel Win, Multilingual (400-500 User)
MailStore Server inkl. 3 Jahre Aktualisierungsgarantie Download Lizenzstaffel Win, Multilingual (400-500 User)
Artikel-Nr.:
     7406-184993
Hersteller:
     MailStore
Herst.-Nr.:
     MS_NEW_400_3YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MailStore
Virtualisierung & Backup
Software

MailStore Server inkl. 3 Jahre Aktualisierungsgarantie Download Lizenzstaffel Win, Multilingual (400-500 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: ESD-Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel, Preis pro User
  • Sprache(n): Englisch, Deutsch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Die Mindestbestellmenge beträgt 400 Lizenzen.

MailStore Server Lizenz

Produktbeschreibung:

Die führende Software–Lösung zur rechtssicheren E–Mail–Archivierung für kleine und mittelständische Unternehmen.

Der Standard für rechtssichere E–Mail–Archivierung

Mit MailStore Server können Unternehmen alle Vorteile moderner E–Mail–Archivierung einfach und sicher für sich nutzbar machen. Dazu legt MailStore Server perfekte Kopien aller E–Mails in einem zentralen Archiv ab und stellt so die Sicherheit und Verfügbarkeit beliebiger Datenmengen auch über viele Jahre hinweg sicher. Anwender können weiterhin, beispielsweise über eine nahtlose Integration in Microsoft Outlook, auf ihre E–Mails zugreifen und diese schnell durchsuchen.

Vorteile für Ihr Unternehmen

–Zuverlässige Einhaltung aller relevanten rechtlichen Vorgaben

–Hilfe bei der Einhaltung der EU–DSGVO

–Schnelle Suche über E–Mails und Dateianhänge

–Schutz vor Datenverlusten

–Entlastung von E–Mail–Servern

–Reduzierung des Speicherbedarfs um bis zu 70%

–Vereinfachung von Backup und Restore

–Unabhängigkeit von PST–Dateien

–Abschaffung von Postfachbegrenzungen

Unterstützte E–Mail–Systeme

–Exchange Server 2003¹, 2007¹, 2010, 2013, 2016 und 2019

–Microsoft Office 365

–G Suite

–Alle IMAP– oder POP3– kompatiblen E–Mail–Server

–MDaemon, IceWarp und Kerio Connect

–PST, EML und andere Dateiformate

–E–Mail–Clients wie Microsoft Outlook

¹Microsoft Exchange Server 2003 und 2007 werden von Microsoft nicht mehr unterstützt. Daher können wir nur eingeschränkt die Kompatibilität gewährleisten und bieten lediglich eine eingeschränkte technische Unterstützung für diese Produkte an. Des Weiteren behalten wir uns vor, die Unterstützung von Exchange Server 2003 und 2007 in einem zukünftigen MailStore–Update vollständig zu entfernen.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

     

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 800 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.