Securepoint RC1000R G5 Security UTM Appliance
Securepoint RC1000R G5 Security UTM Appliance 30 Gbit/s 3,5 1000 Benutzer AES Kabelgebunden RJ–45 8 x Ethernet RJ45 Anschluss mit 1 Gbit 2 x SFP 1Gbit und 2 x Erweiterungslot im 19"1 HE Format Premium Teleskopschienen. Bis Benutzer. Ohne Infinity–Lizenz
Produktbeschreibung:
Es wird zwingend eine Infinity–Lizenz benötigt! | | – max.
Benutzer: 1000 | – Bauform: 19" (inkl. Premium
Schienen) | – Netzteil: redundant | – SSD: RAID
1 | – Anschlüsse: Console–Port,
VGA, 2x USB | – Slot A: 8x GbE, 2x SFP | – Slot
B: optional 8x GbE | – Slot C: optional 8x GbE
oder 4x SFP+ | – WLAN/WiFi: nein | – LTE/UMTS:
optional | | Support: +49 4131 24010 /
support@securepoint.de
Technische Details:
Allgemeines
Netzwerkstandards
Ethernet
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Firewall