Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear ProSafe Smart Switch 24 puertos Multigig 24P 10G/MG SMART SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear ProSafe Smart Switch 24 puertos Multigig 24P 10G/MG SMART SWITCH
Netgear ProSafe Smart Switch 24 puertos Multigig 24P 10G/MG SMART SWITCH
Artikel-Nr.:
     7405B-999966002
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS724TM-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449165579
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
sfp switch

Netgear ProSafe Smart Switch 24 puertos Multigig 24P 10G/MG SMART SWITCH

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR S3600 Series XS724TM - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - 2+/L3 Lite - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/25 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ Kapazität: ACLs pro System: 100 Jumbo-Rahmenunterstützung: 1500 Byte Routing Protocol: STP Remoteverwaltungsprotokoll: IPv6, DHCP, Telnet, SSH, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3 Leistungsmerkmale: Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), DoS, Guest VLAN, DiffServ-Unterstützung, ARP-Unterstützung, MVR, MLD-Snooping, IGMP Snooping, MST support, VLAN-Unterstützung, LACP-Support, LAG, LLDP-MED, LLDP-Support, GARP, MAC based VLAN, Voice VLAN, DHCP-Snooping, DHCP IPv6 Server, DHCP IPv6 Relais, DHCP-Relais, UPnP, NTP-Server, ACL Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 2 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 20,4 cm x 4,3 cm Gewicht: 3,38 kg Lokalisierung: Europa

Netgear ProSafe Smart Switch 24 puertos Multigig 24P 10G/MG SMART SWITCH

Produktbeschreibung:

NETGEAR S3600 Series XS724TM – Switch – 2+/L3
Lite – Smart – 24 x 10/25 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit /
10 Gigabit SFP+ – Desktop, an Rack montierbar

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – 2+/L3 Lite – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/25 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Kapazität
ACLs pro System: 100
Jumbo–Rahmenunterstützung
1500 Byte
Routing Protocol
STP
Remoteverwaltungsprotokoll
IPv6, DHCP, Telnet, SSH, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus
SHA–512
Authentifizierungsmethode
TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale
Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), DoS, Guest VLAN, DiffServ–Unterstützung, ARP–Unterstützung, MVR, MLD–Snooping, IGMP Snooping, MST support, VLAN–Unterstützung, LACP–Support, LAG, LLDP–MED, LLDP–Support, GARP, MAC based VLAN, Voice VLAN, DHCP–Snooping, DHCP IPv6 Server, DHCP IPv6 Relais, DHCP–Relais, UPnP, NTP–Server, ACL Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Lüfter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/25 GBase–T RJ–45
4 x 1/10 GBase–X SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
33.9 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
UKCA, FCC Part 15 A, ICES–003 Klasse A, VCCI Class A, RCM, KC, BSMI, cCSAus
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
20,4 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
3,38 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.995,62*
€ 2.158,91*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 2.039,70*
€ 2.206,40*
€ 4,99*
ab € 2.049,63*
€ 2.211,52*
Frei Haus
ab € 2.098,49*
€ 2.272,34*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.149,81*
€ 2.311,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,40*
€ 2.625,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,18*
€ 2.605,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.124,13*
€ 2.527,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,73*
€ 2.477,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,70*
€ 2.427,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.