Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR S3600 Series XS724TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9609333
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS724TM-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449165579
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
sfp switch
NETGEAR S3600 Series XS724TM - Switch - 2+/L3 Lite - Smart - 24 x 10/25 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), DoS, Guest VLAN, DiffServ-Unterstützung, ARP-Unterstützung, MVR, MLD-Snooping, IGMP Snooping, MST support, VLAN-Unterstützung, LACP-Support, LAG, LLDP-MED, LLDP-Support, GARP, MAC based VLAN, Voice VLAN, DHCP-Snooping, DHCP IPv6 Server, DHCP IPv6 Relais, DHCP-Relais, UPnP, NTP-Server, ACL Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - 2+/L3 Lite - Smart
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
IPv6, DHCP, Telnet, SSH, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
ACLs pro System: 100
Routing Protocol
STP
Authentifizierungsmethode
TACACS+, RADIUS
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/25 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
1500 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SHA-512
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UKCA, FCC Part 15 A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, RCM, KC, BSMI, cCSAus
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
33.9 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
3.38 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/25GBase-T RJ-45 ¦ 4 x 1/10GBase-X SFP+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.152,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,68*
€ 2.561,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,79*
€ 2.548,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,41*
€ 2.475,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.038,84*
€ 2.426,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,80*
€ 2.383,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.