Wichtiger Hinweis:
Wir fragen nach der Bestellung weitere Informationen bei Ihnen ab. Dies ist notwendig, damit wir das Produkt für Sie lizensieren können. Den Link zur Abfrage finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung. Sobald uns die Angaben vorliegen, senden wir Ihnen die Lizenz und den Softwarezugang per E-Mail zu.
Achtung! Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist nicht möglich, da die Lizenz personalisiert wird.
Securepoint Black Dwarf Pro UTM G5 inkl. 3 Jahre Infinity-Lizenz
Securepoint Black Dwarf Pro UTM G5 inkl. 3 Jahre Infinity–Lizenz
Produktbeschreibung:
Maximale Benutzer: 15LAN–Ports (1 Gbit/s): 4Formfaktor: Desktop (Opt.
Rackmountkit)2,4 oder 5 GHz – 802.11 N/ACUMTS/LTE
optionalFirewall–Durchsatz: 2830 Mbit/sVPN–Durchsatz:
420 Mbit/sTLS–Interception: 900 Mbit/sAES–HardwarebeschleunigungLeistungsaufnahme
(Watt): ~46 WattFirewall – VPN–Gateway – Virus–/Malware–Scanner
– High–End Spam–Filter – Echtzeit Content–Filter
für Web und E–Mail – Zero–Hour–Protection – IDS
– Authentisierung etc.
3 Jahre Infinity–Lizenz enthalten. Verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr – wenn diese
nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.Der Vor–Ort–Service
(VOS) findet im Regelfall innerhalb eines Werktages
(ohne zusätzliche Kosten) durch ein Netzwerk ausgewählter
Wortmann–Servicepartner statt.
Der Vor–Ort–Service ist verfügbar in Deutschland
– Österreich – Schweiz – Niederlande – Belgien
und Luxemburg.
Der Vor–Ort–Service gilt solange der Kunde eine
Infinity–Lizenz für das Gerät hat und das für
maximal fünf (5) Jahre nach Erwerb des Gerätes.
Technische Details:
Allgemeines
Datenübertragungsrate Bit–basiert
2830 Mbps
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Firewall