Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint Black Dwarf UTM SB Edition inkl. 1 Jahr Infinity-Lizenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securepoint Black Dwarf UTM SB Edition inkl. 1 Jahr Infinity-Lizenz
Securepoint Black Dwarf UTM SB Edition inkl. 1 Jahr Infinity-Lizenz
Artikel-Nr.:
     7405B-999961514
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-BD-1400167
EAN/GTIN:
     4039407065400
Suchbegriffe:
Firewall
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

Wichtiger Hinweis:
Wir fragen nach der Bestellung weitere Informationen bei Ihnen ab. Dies ist notwendig, damit wir das Produkt für Sie lizensieren können. Den Link zur Abfrage finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung. Sobald uns die Angaben vorliegen, senden wir Ihnen die Lizenz und den Softwarezugang per E-Mail zu.

Achtung! Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist nicht möglich, da die Lizenz personalisiert wird.

Securepoint Black Dwarf UTM SB Edition inkl. 1 Jahr Infinity-Lizenz

Securepoint Black Dwarf UTM SB Edition inkl. 1 Jahr Infinity–Lizenz

Produktbeschreibung:

Es werden zwingend die Endkundendaten benötigt!
| Registrierung der Seriennummer unter https://my.securepoint.de
ist notwendig.
| | Stornierung nicht möglich, 12 Monate MVL.
| Kündigung & Verwaltung: https://my.securepoint.de
| Verpackung & Zubehör bitte vollständig und unversehrt aufbewahren.
| | Der Vertrag für die Infinity–Lizenz wird auf
unbestimmte | Zeit geschlossen.
Die Mindestvertragslaufzeit (MVL) | verlängert
sich nach Ablauf automatisch um weitere | 12 Monate,
wenn der Vertrag nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
| | Solange ein gültiges Paket bezogen wird, sind
eine | Laufzeitgarantie und der Vor–Ort–Service enthalten.
| Die Hardware bleibt Eigentum der Securepoint
GmbH | und muss nach der Beendigung zurückgeschickt werden.
| | Details: Securepoint Preisliste & Leistungsbeschreibung
| https://my.securepoint.de/2.0/downloads | https://www.securepoint.de/unternehmen/leistungsbeschreibungen.html | | – max.
Benutzer: 10 | – Bauform: Desktop (optional 19")
| – Netzteil: einfach | – SSD: einfach | – Anschlüsse: 3x GbE,
VGA, 1x USB | – WLAN/WiFi: ja | – LTE/UMTS: optional
| | Support: +49 4131 24010 /
support@securepoint.de

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Lizenz
Anwendungsklasse
Firewall/Security
Datenträger
Blu–ray; USB Stick
Lizenztyp
Nur Lizenz
Lizenz–Vertragslaufzeit
1 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 643,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,01*
€ 765,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,25*
€ 751,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,43*
€ 734,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,33*
€ 704,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,77*
€ 676,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.