Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch unmanaged 8 x 10/100 PoE Desktop 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch unmanaged 8 x 10/100 PoE Desktop 90 W
LevelOne Switch unmanaged 8 x 10/100 PoE Desktop 90 W
Artikel-Nr.:
     7405B-999947424
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-0800
EAN/GTIN:
     4015867187975
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch unmanaged 8 x 10/100 PoE Desktop 90 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FEP-0800 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100 (PoE) Power Over Ethernet (PoE): PoE PoE-Budget: 90 W Leistung: Backplane-Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, Überstromschutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,5 cm x 9,9 cm x 4,1 cm Gewicht: 700 g

LevelOne Switch unmanaged 8 x 10/100 PoE Desktop 90 W

Produktbeschreibung:

– IEEE–802.3x–Überwachung schützt vor verloren
gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige
Datenübertragung– 10/100 Mb/s,
Voll/Halb–Duplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX–
DIP–Schalter zur Steuerung der PoE–Aktivität aller
Ports– Gesamt–PoE–Leistung: 85 W,
bis zu 30 W pro Port– Einfache Plug–and–Play–Installation

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
PoE–Budget
90 W
Leistung
Backplane–Switching–Kapazität: 1,6 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, geeignet für Wandmontage, Überstromschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
RAM
64 KB
Statusanzeiger
Stromversorgung, 100M–Gerät angeschlossen, aktiv, PoE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base–TX RJ–45 PoE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Maße und Gewicht
Breite
16,5 cm
Tiefe
9,9 cm
Höhe
4,1 cm
Gewicht
700 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 120,71*
€ 151,69*
1
€ 5,95*
ab € 121,38*
€ 154,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,76*
€ 157,68*
10
Frei Haus
ab € 147,75*
€ 160,61*
Lager 7405
6
1
€ 1,00*
ab € 135,12*
€ 169,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.