Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x FE FEP-0800 90W 8xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x FE FEP-0800 90W 8xPoE
LevelOne Switch 8x FE FEP-0800 90W 8xPoE
Artikel-Nr.:
     832-155763
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-0800
EAN/GTIN:
     4015867187975
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
- Gesamt-PoE-Leistung: 85 W, bis zu 30 W pro Port
- Einfache Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
weight:
1.400 kg
height:
0.233 m
width:
0.086 m
depth:
0.375 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 120,93*
€ 151,13*
1
€ 5,95*
ab € 121,65*
€ 152,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,81*
€ 157,08*
10
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 159,97*
12 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 131,10*
€ 163,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.