Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Omada Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Omada Switch
TP-LINK Omada Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999945012
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SX3832
EAN/GTIN:
     8885020622652
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch

TP-LINK Omada Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link Omada SX3832 V1.6 - Switch - 32 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 32 Anschlüsse - L2+ - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 24 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T + 8 x 10Gb Ethernet SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 640 Gbit/s
    Paket Weiterleitungsrate: 240 Mpps
    Packet-Puffergröße: 24 Mbit Kapazität: IPv4-Schnittstellen: 128
    IPv6-Schnittstellen: 128
    Statische Routen: 48
    Statische ARP-Einträge: 128
    ARP-Einträge: 510
    Maximale Aggregierungsgruppen: 8
    Ports per aggregation group: 8
    Layer 2 Multicast Filterprofile: 256
    Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16
    IGMP-Gruppen: 4000
    VLAN-Gruppen: 4000
    MAC VLAN Address Entries: 30
    VLAN-Vorlagen: 16
    Prioritäts-Warteschlangen: 8
    IP MAC Port Binding Entries: 512
    IPv6 MAC Port Binding Entries: 512
    Port Security-Eingänge: 64 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: Statisches IP Routing, STP, RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, L2PT, PPPoE Remoteverwaltungsprotokoll: CLI, RMON, OAM, DHCP, TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, BOOTP, ICMP, MIB, Syslog, NTP, TFTP, SSH, Telnet, SSH-2, RSTP Leistungsmerkmale: Cloud-verwaltet, VLAN-Unterstützung, ACL Support, QoS, IGMP Snooping, DDM, ERPS, Metallgehäuse, SDN Architecture, ZTP, Flusskontrolle, Store-and-Forward, 6 kV Überspannungsschutz, Firmware aktualisierbar, automatische Gerätewiederherstellung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, ARP-Unterstützung, Proxy ARP, DHCP-Server, DHCP-Relais, Link Aggregation, BPDU Filter, Loop-Sicherung, BPDU-Schutz, Loopback-Erkennung, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, MVR, MLD-Snooping, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, VPN-Support, Voice VLAN, CoS, DSCP-Unterstützung, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, MAC- und IP-basierter ACL-Support, IPMB, DHCP-Snooping, ARP-Inspektion, DHCPv6 Snooping, ND Detection, ND Snooping, IP-Quellwächter, Schutz vor DoS-Angriffen, DHCP-Filterung, Port Security, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, 802.1x-Authentifizierung, MAB, Guest VLAN, AAA, Anschlussisolierung, DLDP-Unterstützung, sFlow, LLDP-MED, Cable Diagnostics Function, SNTP-Unterstützung, Systemprotokoll, EEE, Path MTU Discovery Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 22 cm x 4,4 cm Systemanforderungen: Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

TP–LINK Omada Switch

Produktbeschreibung:

TP–Link Omada SX3832. Switch–Typ: Managed, Switch–Ebene: L2/L2+.
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: 10G
Ethernet (100/1000/10000),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 24,
Konsolen–Port: RJ–45/USB Type–C. MAC–Adressentabelle:
32000 Eintragungen,
Routing–/Switching–Kapazität: 640 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3az.
Rack–Einbau, Formfaktor: 1U

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 32 Anschlüsse – L2+ – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T + 8 x 10Gb Ethernet SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 640 Gbit/s
Paket Weiterleitungsrate: 240 Mpps
Packet–Puffergröße: 24 Mbit
Kapazität
IPv4–Schnittstellen: 128
IPv6–Schnittstellen: 128
Statische Routen: 48
Statische ARP–Einträge: 128
ARP–Einträge: 510
Maximale Aggregierungsgruppen: 8
Ports per aggregation group: 8
Layer 2 Multicast Filterprofile: 256
Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16
IGMP–Gruppen: 4000
VLAN–Gruppen: 4000
MAC VLAN Address Entries: 30
VLAN–Vorlagen: 16
Prioritäts–Warteschlangen: 8
IP MAC Port Binding Entries: 512
IPv6 MAC Port Binding Entries: 512
Port Security–Eingänge: 64
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
Statisches IP Routing, STP, RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, L2PT, PPPoE
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI, RMON, OAM, DHCP, TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, BOOTP, ICMP, MIB, Syslog, NTP, TFTP, SSH, Telnet, SSH–2, RSTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 3.0, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Cloud–verwaltet, VLAN–Unterstützung, ACL Support, QoS, IGMP Snooping, DDM, ERPS, Metallgehäuse, SDN Architecture, ZTP, Flusskontrolle, Store–and–Forward, 6 kV Überspannungsschutz, Firmware aktualisierbar, automatische Gerätewiederherstellung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, ARP–Unterstützung, Proxy ARP, DHCP–Server, DHCP–Relais, Link Aggregation, BPDU Filter, Loop–Sicherung, BPDU–Schutz, Loopback–Erkennung, Port–Spiegelung, schnelles Beenden, MVR, MLD–Snooping, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, VPN–Support, Voice VLAN, CoS, DSCP–Unterstützung, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, MAC– und IP–basierter ACL–Support, IPMB, DHCP–Snooping, ARP–Inspektion, DHCPv6 Snooping, ND Detection, ND Snooping, IP–Quellwächter, Schutz vor DoS–Angriffen, DHCP–Filterung, Port Security, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, 802.1x–Authentifizierung, MAB, Guest VLAN, AAA, Anschlussisolierung, DLDP–Unterstützung, sFlow, LLDP–MED, Cable Diagnostics Function, SNTP–Unterstützung, Systemprotokoll, EEE, Path MTU Discovery
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM
512 MB
Flash–Speicher
32 MB
Integrierte Peripheriegeräte
2 Lüfter
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, Lüfter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T RJ–45
8 x 1/10 GBase–X SFP+
1 x Konsole RJ–45
1 x Konsole USB Type–C
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
34.21 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
568,258 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Omada Controller
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 875,62*
€ 945,26*
€ 1,93*
ab € 879,64*
€ 945,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,71*
€ 949,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,07*
€ 950,52*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 1.068,90*
€ 1.151,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,53*
€ 1.370,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,81*
€ 1.367,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,44*
€ 1.326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,97*
€ 1.297,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,90*
€ 1.271,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.