Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-N12E C1 Tradlos router Desktop Repeater Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RT-N12E C1 Tradlos router Desktop Repeater Router
ASUS RT-N12E C1 Tradlos router Desktop Repeater Router
Artikel-Nr.:
     7405B-999938721
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-IG29002M03-3PA0-
EAN/GTIN:
     4719543397275
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

ASUS RT-N12E C1 Tradlos router Desktop Repeater Router

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS RT-N12E C1 - Wireless Router - Wi-Fi - Desktop Gerätetyp: Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) Gehäusetyp: Desktop WAN-Ports Anz.: 1 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Frequenzband: 2,4 GHz Datenübertragungsrate: 300 Mbps Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, PPPoE, DDNS Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Leistungsmerkmale: DMZ port, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Wi-Fi Protected Setup (WPS), statischer IP-Modus, DNS proxy, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, VPN-Server, ASUSWRT, Wireless-Erweiterungsmodus, NTP-Klient, ASUS Guest Network Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,6 cm x 11,1 cm x 2,8 cm Gewicht: 168.9 g Systemanforderungen: Apple MacOS X, Apple MacOS X 10.1, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10

ASUS RT–N12E C1 Tradlos router Desktop Repeater Router

Produktbeschreibung:

Der ASUS RT–N12E C1 ist ein Wireless–N–Router mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 Mb/s. Er bietet sowohl kabelgebundene Netzwerk–Verbindungen als auch drahtlose WLAN–Verbindungen und ist somit optimal geeignet für den Einsatz in kleineren Unternehmen sowie im Home–Office–Bereich. Dank der 2T2R MIMO–Technologie und den beiden externen Hochleistungsantennen erzeugt der RT–N12E C1 einen größeren Signalabdeckungsbereich mit einer verbesserten WLAN–Leistung. Dies macht ihn zur ersten Wahl für anspruchsvolle Aufgaben wie VoIP–Telefonate, das Streaming von HD–Videos und Online–Gaming. Das exklusive ASUS Quick Internet Setup (QIS) sowie die grafische Benutzeroberfläche ermöglichen es selbst Einsteigern, den RT–N12E C1 einzurichten und zu verwalten!

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Router – 4–Port–Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband
2,4 GHz
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DDNS
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, WPA–PSK, WPA2–PSK, WPA–Enterprise, WPA2–Enterprise
Leistungsmerkmale
DMZ port, IPv6–Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access–Point“, Firmware aktualisierbar, Wi–Fi Protected Setup (WPS), statischer IP–Modus, DNS proxy, Reset–Taste, 2T2R MIMO–Technologie, IPv4–Unterstützung, Port–Ansteuerung, VPN–Server, ASUSWRT, Wireless–Erweiterungsmodus, NTP–Klient, ASUS Guest Network
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
RAM
32 MB
Flash–Speicher
8 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, Wireless
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base–T/100Base–TX – RJ–45
LAN: 4 x 10Base–T/100Base–TX – RJ–45
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
2
Gain Level
5 dBi
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Apple MacOS X 10.1, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
14,6 cm
Tiefe
11,1 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
168.9 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 13,54*
€ 14,29*
3
€ 6,95*
ab € 14,96*
€ 15,78*
Lager 7405
13
1
€ 1,00*
ab € 21,24*
€ 22,39*
1
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 26,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.