Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90-IG29002M02-3PA0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-IG29002M02-3PA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,300 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
124 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
210 g
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Router Protokoll:
IP
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
PPPoE, PPTP, L2TP
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.