Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Saver USB Mouse Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Saver USB Mouse Maus
SANDBERG Saver USB Mouse Maus
Artikel-Nr.:
     7405B-999917235
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     331-00
EAN/GTIN:
     5705730331008
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

SANDBERG Saver USB Mouse Maus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg - Maus - USB Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm x 3 cm x 10 cm Gewicht: 102 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 3 Bewegungsauflösung: 1200 dpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad Kabellänge: 1.5 m

SANDBERG Saver USB Mouse Maus

Produktbeschreibung:

Die Sandberg Maus kombiniert Präzision und Funktionalität, um Ihr Computererlebnis zu verbessern. Diese kabelgebundene Maus verfügt über eine optische Bewegungserkennungstechnologie mit einer Auflösung von 1200 DPI für eine präzise Abtastung. Das 1,5 m lange Kabel bietet ausreichend Länge für eine einfache Bewegung und Platzierung, so dass Sie sich bei der Verwendung nie eingeschränkt fühlen. Ausgestattet mit drei Tasten und einem Scrollrad wird das Navigieren durch Dokumente und Webseiten vereinfacht. Egal, ob Sie an Aufgaben arbeiten oder im Internet surfen, die Sandberg–Maus ist so konzipiert, dass sie zuverlässig und reaktionsschnell arbeitet, was sie zu einer unverzichtbaren Ergänzung Ihres Arbeitsbereichs macht.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Breite
6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
102 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Kabellänge
1.5 m
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7,4 cm
Transporttiefe
4,3 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
126 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computer maus, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1583
1
€ 10,00*
ab € 2,02*
€ 2,35*
10
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 3,86*
3 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 7,28*
Lager 7405
17
1
€ 1,00*
ab € 12,05*
€ 13,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 78,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.