Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik RouterBOARD hEX 5x Gigabit USB micro SD Router 1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MikroTik RouterBOARD hEX 5x Gigabit USB micro SD Router 1 Gbps
MikroTik RouterBOARD hEX 5x Gigabit USB micro SD Router 1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999913068
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     E50UG
EAN/GTIN:
     4752224009616
Suchbegriffe:
Router
router

MikroTik RouterBOARD hEX 5x Gigabit USB micro SD Router 1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MikroTik hEX refresh - Router - Desktop Gerätetyp: Router Gehäusetyp: Desktop WAN-Ports Anz.: 1 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Routing-Durchsatz (Paketgröße: 1518 Byte): 3646.6 Mbps
    Überbrückter Durchsatz: 4132.4 Mbps Leistungsmerkmale: Dual-Core CPU, passiv PoE unterstützt, ohne Lüfter, CPU-Temperaturüberwachung, PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, Modustaste Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,3 cm x 8,9 cm x 2,8 cm

MikroTik RouterBOARD hEX 5x Gigabit USB micro SD Router 1 Gbps

Produktbeschreibung:

MikroTik Router E50UG hEX refresh – Router – 1
Gbps – 5–Port – Ethernet – Power over Ethernet – USB 2.0

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Router
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung
Routing–Durchsatz (Paketgröße: 1518 Byte): 3646.6 Mbps
Überbrückter Durchsatz: 4132.4 Mbps
Leistungsmerkmale
Dual–Core CPU, passiv PoE unterstützt, ohne Lüfter, CPU–Temperaturüberwachung, PCB–Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, Modustaste
Produktzertifizierungen
RoHS, EAC
Prozessor
1 x ARM EN7562CT 950 MHz
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
128 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45
WAN: 1 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T (PoE) – RJ–45
USB 2.0: 1 x 4–polig USB Typ A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunden
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
MikroTik RouterOS (licence level 4)
Maße und Gewicht
Breite
11,3 cm
Tiefe
8,9 cm
Höhe
2,8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
€ 6,00*
ab € 42,33*
€ 56,26*
€ 6,95*
ab € 43,51*
€ 57,27*
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 49,95*
€ 64,98*
Lager 7405
81
€ 1,00*
ab € 52,30*
€ 67,51*
€ 8,50*
ab € 50,86*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.