Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik hEX refresh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9581430
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     E50UG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
MikroTik hEX refresh - Router 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Dual-Core CPU, passiv PoE unterstützt, ohne Lüfter, CPU-Temperaturüberwachung, PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, Modustaste
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x ARM EN7562CT 950 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
RoHS, EAC
Gerätetyp
Router
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
128 MB
Leistung
Routing-Durchsatz (Paketgröße: 1518 Byte): 3646.6 Mbps ¦ Überbrückter Durchsatz: 4132.4 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
MikroTik RouterOS (licence level 4)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
11.3 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
2.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.