Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone 2U Dual Sockel SP5 Server-Barebone DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Barebone 2U Dual Sockel SP5 Server-Barebone DDR5
ASRock Barebone 2U Dual Sockel SP5 Server-Barebone DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999904294
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     2U24E-GENOA2
EAN/GTIN:
     4711430521756
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server

ASRock Barebone 2U Dual Sockel SP5 Server-Barebone DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack 2U24E-GENOA2 - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 2U Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: Keine CPU Prozessorsockel: Socket SP5 RAM: 0 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: ASPEED AST2600 Videospeicher: 512 MB Netzwerk: 1GbE Stromversorgung: (50 - 60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 77 cm x 43,8 cm x 8,64 cm

ASRock Barebone 2U Dual Sockel SP5 Server–Barebone DDR5

Produktbeschreibung:

Asrock 2U24E–GENOA2. Motherboard Chipsatz: AMD
SoC – Prozessorsockel: LGA 6096 – Prozessorhersteller: AMD.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM – Unterstützte
RDIMM Taktraten: 4800 MHz – Speicherspannung: 1.1 V.
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2
– Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD –
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: PCI Express.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600
– On–board Grafikadapter–Speicher: 512 MB.
Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet
– Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000
Mbit/s – LAN–Controller: Intel® I350

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 2U
Integrierte Peripheriegeräte
6 x 60 mm Lüfter
Sensoren
Temperatur
Server–Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
24
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
CPU–Anschluss
Socket SP5
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 512 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, 3DS registriert
Unterstützter RAM
96 GB registriert
512 GB 3DS registriert
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2600
Videospeicher
512 MB
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I350
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote–Management–Controller
Aspeed AST2600
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 – volle Länge, halbe Länge
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (2242/2280 M.2 Key M Slot)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x8 – halblang, halbhoch
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (2 hinten)
3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten)
1 x serial – RJ–45 (1 hinten)
2 x VGA (1 vorn, 1 hinten)
1 x USB 2.0 (1 Front)
1 x Management – RJ–45
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220–240 V (50 – 60 Hz)
Gestellte Leistung
2600 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
77 cm
Tiefe
43,8 cm
Höhe
8,64 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4.018,73*
€ 4.258,05*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 4.523,39*
€ 4.774,80*
€ 6,90*
ab € 4.619,02*
€ 4.872,11*
Frei Haus
ab € 4.748,79*
€ 5.015,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.774,80*
€ 5.682,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.743,54*
€ 5.644,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.605,58*
€ 5.480,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.535,04*
€ 5.396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.523,39*
€ 5.382,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.