Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Switch 5-Port Gigabit Steel Case 1 Gbps 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Switch 5-Port Gigabit Steel Case 1 Gbps 1
TP-LINK Switch 5-Port Gigabit Steel Case 1 Gbps 1
Artikel-Nr.:
     7405B-999892000
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MS105GS
EAN/GTIN:
     6957939001315
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
TP-LINK Switch 5-Port Gigabit Steel Case 1 Gbps 1

TP–LINK Switch 5–Port Gigabit Steel Case 1 Gbps 1

Produktbeschreibung:

Mercusys MS105GS. Switch–Typ: Unmanaged. Basic
Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: Gigabit Ethernet
(10/100/1000),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 5.
Vollduplex. MAC–Adressentabelle: 2000 Eintragungen,
Routing–/Switching–Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
DC input Spannung: 5 V. Netzstecker: DC–Anschluss.
Wandmontage

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
5–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Kupferdraht
Übertragungsrate
1 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 9,84*
€ 13,45*
2 Tage
13
1
€ 2,90*
ab € 9,83*
€ 13,94*
Lager 7405
12
1
€ 1,00*
ab € 16,02*
€ 22,14*
1
€ 6,90*
ab € 22,35*
€ 30,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.