Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Case Era 2 Silver Midi/Minitower ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Case Era 2 Silver Midi/Minitower ATX
Fractal Design Case Era 2 Silver Midi/Minitower ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999891583
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-ERA2N-01
EAN/GTIN:
     7340172705826
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse

Fractal Design Case Era 2 Silver Midi/Minitower ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design ERA 2 - ITX Produkttyp: Systemschrank Farbe: Silber E/A-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2
    2 x USB 3.0
    1 x Audio Unterstützte Motherboards: ITX Systemgehäuse-Merkmale: Magnetische Oberseite, Staubfilter unten, feste Kabelbänder, werkzeuglose Bauart Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (SFX / SFX-L) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,6 cm x 16,5 cm x 31,4 cm Gewicht: 4,64 kg

Fractal Design Case Era 2 Silver Midi/Minitower ATX

Produktbeschreibung:

• Elegantes Design mit einer Hülle aus eloxiertem
Aluminium und einem Top Panel aus Walnussholz
• Kompatibel mit Grafikkarten bis zu 3–Slot mit
326 mm Länge und 61 mm Dicke • Zwei Aspect 12
PWM Lüfter sind bereits vorinstalliert und ermöglichen
einen exzellenten Airflow • Die verschiebbare
Innenwand gibt im Innenraum 15 mm zusätzliche
Flexibilität zur Installation von Komponenten
• Leicht zugängliches I/O Panel an der Front mit
zwei USB–Anschlüssen,
darunter einem USB Typ–C 20Gbps Anschluss

Technische Details:

Allgemein
Max. Mainboard–Größe
ITX
Unterstützte Motherboards
ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Farbe
Silber
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfter x 2 / 2 x 140 mm Lüfter oder 280 mm Kühler unterstützt, Pulsweitenmodulation (PWM) Unterstützung
Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU–Kühlers
70 mm
Maximale Länge Videokarte
326 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Magnetische Oberseite, Staubfilter unten, feste Kabelbänder, werkzeuglose Bauart
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mainboard–Tray – 2.5" (6,4 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
4
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.0
1 x Audio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PCIe 4.0 Riser–Kabel, Zubehörschublade
Kennzeichnung
FSC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
SFX / SFX–L
Abmessungen und Gewicht
Breite
36,6 cm
Tiefe
16,5 cm
Höhe
31,4 cm
Gewicht
4,64 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
45,5 cm
Transporthöhe
40,8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 155,39*
€ 189,34*
€ 3,50*
ab € 156,71*
€ 190,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 162,57*
€ 195,25*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 161,51*
€ 195,27*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 169,64*
€ 198,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.