Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE++ POWERED Switch 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE++ POWERED Switch 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE++ POWERED Switch 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999878989
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-B541
EAN/GTIN:
     0710931162912
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch

TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE++ POWERED Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE-B541 - Version v1.0R - Switch - powered, with PoE passthrough - 5 Anschlüsse - Smart - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - Smart Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x Gigabit Ethernet Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 60 W Leistung: Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
    Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 7,44 Mpps Kapazität: RAM Puffer: 512 KB
    VLAN-Gruppen: bis zu 32 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Remoteverwaltungsprotokoll: RSTP Leistungsmerkmale: LED-Statusanzeige, PoE-Passthrough, RSTP, VLAN-Unterstützung, QoS, IGMP Snooping, Voice VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, RSTP-Unterstützung, anschlussbasierter QoS, CoS, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Anschluss-basiertes VLAN, Anschlussisolierung, IGMP-Snooping v2, Sturmsicherung, Auto-Negotiation, Stromversorgung über PoE Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17 cm x 10,5 cm x 2,8 cm Gewicht: 450 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 5–PORT GIGABIT POE++ POWERED Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der TRENDnet TPE–B541 ist ein vielseitiger Gigabit–Ethernet–Switch, der die Netzwerkleistung verbessert und gleichzeitig Power over Ethernet–Funktionen bietet. Mit fünf Ports und 90 W PoE–Leistung unterstützt dieser Switch bis zu 32 VLAN–Gruppen und verfügt über Managementprotokolle wie RSTP. Sein lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb und eignet sich daher für verschiedene Umgebungen, in denen Lärm ein Problem darstellen könnte. Dieser Switch arbeitet effizient bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und unterstützt einen Feuchtigkeitsbereich von 0–90 % (nicht kondensierend). Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 500.000 Stunden bietet der TPE–B541 Zuverlässigkeit für den langfristigen Einsatz. Darüber hinaus erfüllt er grundlegende Standards und gewährleistet eine robuste Leistung und Anpassungsfähigkeit für private und gewerbliche Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
5 x Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
60 W
Leistung
Switching–Kapazität: 10 Gbit/s
Weiterleitungsrate (64–byte Pakete): 7,44 Mpps
Kapazität
RAM Puffer: 512 KB
VLAN–Gruppen: bis zu 32
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Remoteverwaltungsprotokoll
RSTP
Leistungsmerkmale
LED–Statusanzeige, PoE–Passthrough, RSTP, VLAN–Unterstützung, QoS, IGMP Snooping, Voice VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, STP Support, RSTP–Unterstützung, anschlussbasierter QoS, CoS, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Anschluss–basiertes VLAN, Anschlussisolierung, IGMP–Snooping v2, Sturmsicherung, Auto–Negotiation, Stromversorgung über PoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w
Statusanzeiger
Link/Aktivität, Stromversorgung, PoE, Speed/Activity
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN RJ–45 PoE++ Eingang – 90 W
4 x Gigabit LAN RJ–45 PoE+ Ausgang
Verschiedenes
MTBF
503,726 Stunden
Produktzertifizierungen
NDAA, FCC, LVD
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
10,5 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
450 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 57,04*
€ 72,17*
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 73,99*
€ 5,95*
ab € 63,48*
€ 80,36*
12 Tage
6
€ 6,29*
ab € 71,18*
€ 90,29*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 71,23*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.