Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-B541 Version v1.0R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9534675
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-B541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch
Der TRENDnet TPE-B541 ist ein vielseitiger Gigabit-Ethernet-Switch, der die Netzwerkleistung verbessert und gleichzeitig Power over Ethernet-Funktionen bietet. Mit fünf Ports und 90 W PoE-Leistung unterstützt dieser Switch bis zu 32 VLAN-Gruppen und verfügt über Managementprotokolle wie RSTP. Sein lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb und eignet sich daher für verschiedene Umgebungen, in denen Lärm ein Problem darstellen könnte. Dieser Switch arbeitet effizient bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und unterstützt einen Feuchtigkeitsbereich von 0–90 % (nicht kondensierend). Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 500.000 Stunden bietet der TPE-B541 Zuverlässigkeit für den langfristigen Einsatz. Darüber hinaus erfüllt er grundlegende Standards und gewährleistet eine robuste Leistung und Anpassungsfähigkeit für private und gewerbliche Anwendungen.
TRENDnet TPE-B541 - Version v1.0R - Switch - powered, with PoE passthrough - Smart - 5 x Gigabit Ethernet - wandmontierbar - PoE++ (60 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
LED-Statusanzeige, PoE-Passthrough, RSTP, VLAN-Unterstützung, QoS, IGMP Snooping, Voice VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, RSTP-Unterstützung, anschlussbasierter QoS, CoS, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Anschluss-basiertes VLAN, Anschlussisolierung, IGMP-Snooping v2, Sturmsicherung, Auto-Negotiation, Stromversorgung über PoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Link/Aktivität, Stromversorgung, PoE, Speed/Activity
Remoteverwaltungsprotokoll
RSTP
Kapazität
RAM Puffer: 512 KB ¦ VLAN-Gruppen: bis zu 32
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 7,44 Mpps
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
5 x Gigabit Ethernet
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
60 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
NDAA, FCC, LVD
MTBF
503,726 Stunden
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
450 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN RJ-45 PoE++ Eingang - 90 W ¦ 4 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ Ausgang
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.